Bockrolle Traglast 170 kg Mit Vollgummi-Bereifung spurlos Geeignet für glatt/eben, rau/eben Durchmesser x Breite 180 x 45 mm Naben Länge x Ø 58 x 20 mm Schraubloch Abstand 105x75/80 mm, Schraubloch...
Es handelt sich hier um eine Bockrolle mit PU-Bereifung mit einem Ø von 180 mm. Die Rolle ist mit einer Stahlblechfelge ausgestattet. Kostenreduzierend da absolut pannensicher. Sie ist mit einem Ro...
Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-FelgeGehäuse: Serie BStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei...
Es handelt sich hier um eine Bockrolle mit Luftbereifung mit einem Ø von 180 mm. Die Rolle ist mit einer Kunststofffelge ausgestattet in der sich das Luftventil befindet. Sie ist mit einem Rollenla...
Es handelt sich hier um eine Bockrolle mit Luftbereifung mit einem Ø von 180 mm. Die Rolle ist mit einer Stahlblechfelge ausgestattet in der sich das Luftventil befindet. Sie ist mit einem Rollenla...
Es handelt sich hier um eine Bockrolle mit PU-Bereifung mit einem Ø von 180 mm. Die Rolle ist mit einer Kunststoff-Felge ausgestattet. Kostenreduzierend da absolut pannensicher. Sie ist mit einem R...
Bockrolle SRB NB 3/180/50R, Reifen / Laufbelag: Schwarzer Halb-Elastikgummi, ~85 Shore A, höhere Tragfähigkeit gegenüber unserer Serie GRB; Felge: Aus Stahlblech, verzinktLeichte Bockgabel mit Ansc...
Bockrolle LGB NB 3/180/45R, Reifen / Laufbelag: Luftrad mit schwarzer Bereifung, mit Rillenprofil, abgewinkeltes Ventil; Felge: Polyamid, schwarz Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbarLeichte Boc...
Bockrolle LGK NB 3/180/45R, Reifen / Laufbelag: Luftrad mit schwarzer Bereifung, mit Rillen- oder Stollenprofil, abgewinkeltes Ventil; Felge: Aus Polyamid PA6 Andere Abmessungen auf Anfrage lieferb...
Bockrolle LWB NB 3/180/45R, Reifen / Laufbelag: Luftrad mit grauer Bereifung, mit Rillenprofil, abgewinkeltes Ventil; Felge: Polyamid, schwarz Andere Abmessungen auf Anfrage lieferbarLeichte Bockga...