STECKY CEE Stromverteiler Stromverteiler: Der Stromkasten verfügt über ein 4,5 m H07RN-F 5G4 Kabel und einen 400 V, 32 Ampere CEE-Stecker. Die Verteilerdose ist mit 4 Schuko-Steckdosen je 230 V/ 16...
Drehstromadapter 32 A • Drehstromstecker CEE 32 A • Anschlussmöglichkeit über fünf getrennte 4-mm Buchsen für L1, L2, L3, N und PE • Zum schnellen Anschluss von Prüfgeräten an Drehstromsteckdosen b...
CEE Stecker 400V Hochwertiger CEE Starkstrom-Stecker der neuesten Generation mit 400 V / 32 A, 5-polig, 6h Robustes Gehäuse aus Polyamid, schlagfest, spritzwassergeschützt Mit Schraubanschlüssen Sc...
mit hochwertigen CEE-Steckvorrichtungen für den täglichen Einsatz auf Baustellen und in der Industrie elektronischer Wechsel- bzw. Drehstromzähler, Eintarif Rollenzählwerk mit 6 Vor- und 1 Nachkomm...
CEE-Stecker 32 A 400 V 6 h mit integriertem Phasenwender · 5-polig · spritzwassergeschützt (IP44) · alle Anschluss-Schrauben geöffnet · Schnellmontagesystem · silikon- und halogenfrei · zentrale Ei...
hochwertige CEE-Steckvorrichtungen für den täglichen Einsatz auf Baustellen und in der Industrie*schraubenlose Anschlussklemmen für schnellen und sicheren Anschluss Gehäusematerial: PA6 Kontakte: K...
zur Herstellung von Adapterleitungen 1. Seite - CEE-Stecker 5-polig, 400 V, 6 h 2. Seite - abgemantelt mit Aderendhülsen (AEH) schwere Gummischlauchleitung H07RN-F, schwarz Länge: 0,5 m
PDU Basic ALU 1HE VM 12x IEC C19 Steckdosen verriegelbar, aufgeteilt auf 3 Phasen mit Beschriftung der Phasen, jede Phase aufgeteilt auf 2 Blöcke, jeder Block abgesichert mit Leitungsschutzschalter...