Übersicht
"CEE-Stecker" Überbegriffe
Bild
Bestellen
Good Connections
P0102-W020
ab € 4,34* pro Stück
ab € 11,07* pro Stück
DC-Schaltnetzteil Einstellbar 36V 10A 360W CEE 7/7 Stecker / UK-Stecker Typ G (BS1363) (2 Angebote) DC-Schaltnetzteil, Typ=1233578, Ausgangsleistung=360 W, Ausgangsspannung 1, Max.=36 V, Ausgangsspannung 2, Max.=-888, Ausgangsspannung 3, Max.=-888, Ausgangsspannung 4, Max.=-888, Ausgangsspannung ...
ab € 454,77* pro Stück
ab € 8,00* pro Stück
Walther FW210503CC Elektrischer Netzstecker Rot 5P (4 Angebote) WALTHER CEE NEO Stecker One-Touch mit Käfigzugfeder-Technik 16A 5P 3h IP54 224/380V - 250/440V~ mit Farbringcodierung "rot" Gehäuse aus PA6-Material mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66...
ab € 30,70* pro Stück
Stecker 16A 3p 230V 6h, IP44 (7 Angebote) Stecker 16A 3p (2P+PE) 230V (200 bis 250V) 6h IP44, Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: blau RAL 5015, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing...
ab € 24,13* pro Stück
ab € 23,75* pro Stück
CEE Stecker, IP44, 63A, 4-polig, 400V, 6h, rot (1 Angebot) CEE Stecker nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Leitungseinführung 1 x oben 14,5 - 36 mm, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 63A, 4-polig, Nennspannung 400V AC, 6h, rot, Schraubklemmen...
ab € 249,9202* pro 2 Stück
CEE Stecker, Schraubklemmen, 16A, 3p+E, 480-500 V AC, IP67 (1 Angebot) CEE Stecker, Schraubklemmen, 16A, 3p+E, 480-500 V AC, IP67
Schneider Electric
PKE16M744
ab € 90,50* pro Stück
CEE Stecker, Schneidklemmen, 32A, 3p+N+E, 480-500 V AC, IP67 (1 Angebot) CEE Stecker, Schneidklemmen, 32A, 3p+N+E, 480-500 V AC, IP67
Schneider Electric
PKX32M745
ab € 71,03* pro Stück
ab € 4,83* pro Stück
Bals Elektrotechnik
210030
ab € 100,53* pro Stück
DC-Schaltnetzteil Programmierbar 20V 10A 200W RS232C CEE 7/7 Stecker / UK-Stecker Typ G (BS1363) (2 Angebote) DC-Schaltnetzteil, Typ=1233569, Ausgangsleistung=200 W, Ausgangsspannung 1, Max.=20 V, Ausgangsspannung 2, Max.=-888, Ausgangsspannung 3, Max.=-888, Ausgangsspannung 4, Max.=-888, Ausgangsspannung ...
ab € 348,47* pro Stück
ab € 7,97* pro Stück
CEE NEO Stecker One-Touch 16A 4P 9h FW210409CC (4 Angebote) CEE NEO Stecker One-Touch 16A 4P 9h FW210409CCWALTHER CEE NEO Stecker One-Touch mit Käfigzugfeder-Technik 16A 4P 9h IP54 200-250V~ mit Farbringcodierung " blau" Gehäuse aus PA6-Material mit hoch wä...
ab € 326,85* pro 10 Stück
Weitere Informationen zum Thema CEE-Stecker
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.