Stecker TE mit MULTI-GRIP Verschraubung 63A 3p (2P+PE) 400V (380 bis 415V) 9h IP67, Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: rot RAL 3000, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus hoch...
ESD-Rework-Lötset für anspruchsvolle Lötarbeiten, Typ=T0053458699, Ausgangsleistung=300 W, Breite=142 mm, Eingangsspannung, max.=230 V, Eingangsspannung, min.=100 V, Höhe=153 mm, Länge=173 mm, Lött...
WALTHER CEE NEO Stecker One-Touch mit Käfigzugfeder-Technik 16A 5P 8h IP54 1000V~ mit Farbringcodierung "grau" Gehäuse aus PA6-Material mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material und...
PCE Twist 072v CEE Stecker 32 A 2polig 24 V 1 St. Kleinspannung-Stecker TWIST 24 V 32 A 2polig IP44 CEE-Kleinspannungs-Stecker mit Schraubklemmen und vernickelten Kontakten. Technische Daten: Ansch...
Produktinformationen "kabelmeister® Netzkabel Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (90° gew.) an Kaltgeräte-Buchse C19, schwarz, 1,50mm², 5m" Mit dem C19 Kaltgeräte-Anschlusskabel von kabelmeister® verbin...
Kabelsafe für CEE-Stecker Schützt vor Feuchtigkeit, Regen und Nässe und sorgt für eine sichere Verbindung. Damit ist kein unbeabsichtigtes Auseinanderziehen mehr möglich. Mit Gummidichtung Länge 36...