Produktinformationen "kabelmeister® Netzkabel Schutzkontakt-Stecker Typ E+F (90° gew.) an Warmgeräte-Buchse C15 (r. gew.), schwarz, 1,50mm², 0,5m" Mit dem C15 Warmgeräte-Anschlusskabel von kabelmei...
Stecker TE mit MULTI-GRIP Verschraubung 63A 4p (3P+PE) 400V (380 bis 415V) 6h IP67, Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: rot RAL 3000, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus hoch...
Das USB-PD-Ladegerät von ANSMANN mit einem USB und Type-C (PD) Port und einer Leistung von 45 W bietet die ideale Ladelösung für Ihre Anwendung. Durch die intelligente Ladesteuerung und Multisafe T...