Spiralring-Dreibacken-Drehfutter mit zylindrischer Zentrieraufnahme, DIN 6350, Form A, Körper aus Stahl, FORMAT Ausführung: Körper aus Guss oder Stahl mit einteiligen Backen und Spiralring, zentris...
Vierbacken-Drehfutter mit Kurzkegelaufnahme Ausführung: Mit Kurzkegelaufnahme nach DIN 55027 ∙ Stehbolzen mit Bundmutter ∙ Mit einteiligen, zentrisch spannenden Backen ∙ Planspiralring in Stahlausf...
Planspiralfutter-Drehfutter DURO-M DIN ISO 702-3 DIN 55027 Anwendung Das Duro-M ist ein manuell betätigtes Drehfutter mit Planspirale und Durchgang. Es wird überwiegend auf konventionellen Drehmasc...
Bewährte, hochwertige Planspiralfutter für universellen Einsatz Zentrisch spannende Drei- und Vierbackenfutter nach DIN 6350 für hohe Spannkräfte und Belastungen durch schwere Werkstücke, hohe Dreh...
Bewährte, hochwertige Planspiralfutter für universellen Einsatz Zentrisch spannende Drei- und Vierbackenfutter nach DIN 6350 für hohe Spannkräfte und Belastungen durch schwere Werkstücke, hohe Dreh...
Ausführung: Standard-Dreibackendrehfutter mit hochwertigem Gusskörper Mit Zentrieraufnahme nach DIN 6350 Inklusive je 1 Satz Dreh- und Bohrbacken Anwendungsbereich: Geeignet für Drehmaschinen und...
Spiralring-Dreibacken-Drehfutter mit Kurzkegelaufnahme DIN 55027, Körper aus Stahl, FORMAT Ausführung: Mit Direktaufnahme. Körper aus Guss oder Stahl mit einteiligen Backen und Spiralring, zentrisc...
Planspiralfutter-Drehfutter DURO-M DIN ISO 702-3 DIN 55027 Anwendung Das Duro-M ist ein manuell betätigtes Drehfutter mit Planspirale und Durchgang. Es wird überwiegend auf konventionellen Drehmasc...
Bewährte, hochwertige Planspiralfutter für universellen Einsatz Zentrisch spannende Drei- und Vierbackenfutter nach DIN 6350 für hohe Spannkräfte und Belastungen durch schwere Werkstücke, hohe Dreh...
Drehfutter mit Spiralring DURO-M, 4-Backen, DIN 6350, Zylindrische Zentrieraufnahme, Form A, Stahlkörper, mit Bohr- und Drehbacken Ausführung: Mit zylindrischer Zentrieraufnahme DIN 6350, Form A. M...
Ausführung: Standard-Dreibackendrehfutter mit hochwertigem Gusskörper mit Camlock-Direktaufnahme nach DIN 55029 Inklusive je 1 Satz Dreh- und Bohrbacken Anwendungsbereich: Geeignet für konvention...
Vierbacken-Drehfutter mit Kurzkegelaufnahme Ausführung: Mit Kurzkegelaufnahme nach DIN 55027 ∙ Stehbolzen mit Bundmutter ∙ Mit einteiligen, zentrisch spannenden Backen ∙ Planspiralring in Stahlausf...
Spiralring-Vierbacken-Drehfutter DURO-M Ausführung: Mit Direktaufnahme. Der Stahlkörper und Spiralring sind gesenkgeschmiedet. Die Stirnseite ist bis Größe 315 mm an den Rändern hin abgeflacht, dam...