Durchflussmesser aus PP, für den Laborbetrieb, Pumpenanschluss G 1" für Akkupumpen B1 / B2 und el. Fasspumpen im Laborbetrieb zur Messung von dünnflüssigen Medien nach dem Turbinenradprinzip Großes...
für Elektropumpe – Nachrüstsatz · Kunststoffgehäuse POM, Volumenstrombereich 5-120 l/min. · B 120 x H 85 x T 52 mm · Nennweite 25,4 mm (1\") AG · Nenndruck max. 10 bar · Schutzart IP 65Weitere tech...
Durchflussmesser aus PP, für den Industriebetrieb, Pumpenanschluss G 1 1/4" für Industriepumpen zur Messung von dünnflüssigen Säuren und Laugen, nach dem Turbinenradprinzip Großes, beleuchtetes dig...
Durchflussmesser aus PVDF, für den Laborbetrieb, Pumpenanschluss G 1" für Akkupumpen B1 / B2 und el. Fasspumpen im Laborbetrieb zur Messung von dünnflüssigen Medien nach dem Turbinenradprinzip Groß...
Durchflussmesser aus PVDF, für den Industriebetrieb, Pumpenanschluss G 1 1/4" für Industriepumpen zur Messung von dünnflüssigen Säuren und Laugen, nach dem Turbinenradprinzip Großes, beleuchtetes d...
Durchflussmesser Niro für Fasspumpen Lebensmittel, EU/FDA Zul., Anschluss Tri-Clamp DN32, nicht-Ex für den Einsatz in der Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharmaindustrie geeignet leicht zu spülen Werk...
Durchflussmesser für ex-geschützte Fasspumpen zur Messung von dünnflüssigen bis mittelviskosen Medien nach dem Taumelscheibenprinzip zum Einsatz in Ex-Bereichen und mit entzündbaren Flüssigkeiten z...
Durchflussmesser für Fass- und Containerpumpen aus PP, PPO zur Messung von dünnflüssigen bis mittelviskosen Medien nach dem Taumelscheibenprinzip 9 adressierbare Speicherplätze für Kalibrierfaktor ...
Durchflussmesser für Fass- und Containerpumpen zur Messung von Mineralölen und alternativen Kraftstoffen 1 rückstellbarer Teilmengenbereich und 1 Gesamtmengenbereich mit langlebiger Lithiumbatterie...