Der LabelWriter™ 550 von DYMO® enthält eine einzigartige, neue Technologie zur Erkennung und Anzeige des Etikettentyps, damit Sie immer die Größe, Art und Anzahl der verbleibenden Etiketten auf ein...
Mit seinem großen Bildschirm, der einfachen Navigation und den Schnellzugriffstasten ist der LabelManager™ 210D+ vielseitig und leicht bedienbar. Sie können aus acht Schriftgrößen, sieben Schriftst...
Sind Sie bereit, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen? Geben Sie einfach Ihren Text ein, bearbeiten Sie ihn mit den Schnellformatiertasten und drucken Sie perfekte, professionelle Etiketten - ...
Mit einer computerähnlichen Tastatur, Schnellformatierungstasten und einem langlebigen, wiederaufladbaren Akku vereinfacht der LabelManager™ 280 Ihre Beschriftungsarbeiten. Und dank der PC- oder Ma...
Der neue und verbesserte Drucker LabelWriter™ 550 Turbo bietet superschnelle, effektive Lösungen für Ihre Anforderungen an professionelle Etikettierungen für Versand, Archivierung, Besuchermanageme...
Vielseitiges Beschriftungsgerät mit großem Grafik-Display - Einfaches Beschriften von Anfang bis Ende mit dem LabelManager™210D+ Mit seinem großen Bildschirm, der einfachen Navigation und den Schne...
Der LabelManager™ 500TS verfügt über einen leuchtenden Vollfarb-Touchscreen und eine einfach zu bedienende Computertastatur. Er bietet eine Vielzahl von Schriftgrößen, -stilen und Symbolen sowie PC...
Mit dem LetraTag erhalten Sie Bewährtes und neue Funktionen mit neuem ergonomischen Design. Jetzt können Sie Etiketten genau nach Ihren Vorstellungen erstellen, denn das große komfortable grafische...
Der LabelManager™ 420P ist ein tragbares, leistungsstarkes Beschriftungsgerät mit praktischem Akku-Pack, einem großen Display mit Hintergrundbeleuchtung und PC- oder Mac®*-Konnektivität, durch die ...
Nehmen Sie den robusten, tragbaren Rhino™ 6000+ mit auf jede Arbeitsstelle - er bietet viele zeitsparende Funktionen, um jede Anlage, jedes Bauteil schnell und professionell zu beschriften. Schließ...
Bei Etikettiergeräten ist in erster Linie nicht der Preis, sondern das Einsatzgebiet entscheidend! Während für allgemeine Beschriftungen im Büro
oft D1-Schriftbänder ausreichend sind, werden etwa im Transportbereich meist großformatige Papieretiketten für Versandaufkleber benötigt. Auch die Wahl
der passenden Etiketten ist enorm wichtig. So halten herkömmliche Polyester-Etiketten, wie sie überlicherweise im Office-Bereich eingesetzt werden, nicht auf Kabeln.
Hier sollten Etiketten aus Vinyl verwendet werden. Egal, für welchen Bereich Sie Etikettierlösungen suchen – bei DYMO® finden Sie die passende Lösung!
Allgemeine Büro-Anwendungen
Geräte dieser Kategorie sind perfekt für eine optimale Organisation, Identifikation und alle weiteren Etikettierlösungen im Büro geeignet. Die Beschriftung von Unterlagen, wie
Ordner, Akten oder Hefter, ist damit ebenso wenig ein Problem, wie die Erstellung von Etiketten mit Barcodes oder der Druck von Adressetiketten für den täglichen Postausgang.
Folgende Geräte sind für diesen Einsatzbereich optimal geeignet: LabelManager™ 160, LabelManager™ 210D+,
LabelManager™ PnP, LabelManager™ 280, LabelManager™ 360D,
LabelWriter™ 550.
Beim LabelManager™ PnP-Beschriftungsgerät müssen Sie keine Software installieren. Schließen Sie ihn einfach an Ihren PC oder Mac®* an
und Sie können sofort großartig aussehende Etiketten im Handumdrehen erstellen! Die integrierte Software des Beschriftungsgeräts wird auf dem Computerbildschirm angezeigt, sodass
Sie umgehend deutliche, professionell aussehende Etiketten für Ihre Aktenordner, Verbrauchsmaterialien, Hefter, Medien, Präsentationsmaterialien und vieles mehr drucken können. Sie
können die Etiketten mithilfe der Schriftarten und Grafiken auf Ihrem Computer anpassen. Außerdem ist der LabelManager™ PnP so leicht und kompakt,
dass er unterwegs genauso funktioniert wie auf Ihrem Schreibtisch – sein Akku muss lediglich über einen USB-Anschluss aufgeladen sein. Eine schnelle, einfache Art und Weise,
benutzerdefinierte Etiketten zu erstellen!
Der neue und verbesserte Drucker LabelWriter™ 550 ist eine effektive und kostengünstige Lösung für Ihre Anforderungen an professionelles
Etikettieren für Versand, Archivierung, Besuchermanagement u. a. Eine einzigartige neue Technologie zur Etikettenerkennung erleichtert die Wahl des richtigen Etikettentyps
aus einem Dropdown-Menü. Sie wissen jederzeit auf einen Blick, welche Größe, Art und Farbe die eingelegten Etiketten haben. Außerdem wissen Sie, wie viele Etiketten noch verbleiben,
damit Ihnen nie mehr mitten im Druckvorgang die Etiketten ausgehen. Durch Thermodirektdrucktechnologie werden auch kostspielige Tinte oder Toner überflüssig, und die schlanke,
kompakte Ausführung und portable Größe des Druckers sorgen dafür, dass er problemlos in jeden modernen Arbeitsbereich passt. Dazu kommt noch, dass er bis zu 20 % schneller ist als
der LabelWriter™ 450. Er druckt präzise Etikettenmengen, ohne dass man sich mit Etikettenbögen mühen muss. Das Etikettendrucken ist gerade viel
schneller und einfacher geworden.
Kabel-/Daten-/Netzwerktechnik-Anwendungen
Effektive Beschriftungen von Kabeln, Patchfeldern oder Servern setzen Sie mit Geräten dieser Kategorie um. Das Besondere: auch Schrumpfschläuche können direkt bedruckt werden.
Für die Etikettierung von Kabeln sollten Sie Vinyl-Etiketten benutzen, da nur diese eine entsprechende Haftung garantieren. Für diesen Einsatzbereich sind folgende Geräte ideal:
Rhino™ 4200, Rhino™ 5200, Rhino 6000+. Viele Geräte sind auch mit
Hartschalenkoffer erhältlich.
Rhino™ 6000+ »
Nehmen Sie den robusten, tragbaren Rhino™ 6000+ mit auf jede Arbeitsstelle - er bietet viele zeitsparende Funktionen, um jede Anlage, jedes Bauteil schnell und
professionell zu beschriften. Schließen Sie ihn an Ihren PC an und verwenden Sie die DYMO® ID-Software, um Etiketten auf Ihrem Computer zu erstellen, direkt auszudrucken oder
aber im Gerät zur späteren Verendung abzuspeichern. So geht Beschriftung schnell, einfach und unkompliziert.
Schriftbänder/Etiketten
Egal ob mit Industrieklebstoff, in unterschiedlichen Farben oder Größen: für jeden Einsatzbereich bietet DYMO® auch die passenden Etiketten:
Polyester-Etiketten (D1-Schriftbänder) für klassische Büroanwendungen, Papieretiketten für den Versand oder
Vinyl-Schriftbänder für industrielle Anwendungen.
Professionelle Online Versand-/Lager-Anwendungen
Für Anwender im professionellen Versandbereich, wie etwa ebay-Powerseller, Onlineshops oder Unternehmen, die eine Lagerhaltung betreiben, sind DYMO® Etikettendrucker aus dieser
Kategorie ideal geeignet. Das Besondere: Adressaufkleber sind im Handumdrehen erstellt – direkt aus Online- oder Office-Anwendungen am PC oder MAC heraus. Für Online Versand-/Lageranwendungen
sind folgende Geräte optimal: LabelWriter™ 550, LabelWriter™ 550 Turbo, LabelWriter™ 450 Twin Turbo,
LabelWriter™ 450 Duo, LabelWriter™ 5XL
Unser vielseitigster Etikettendrucker, der DYMO®LabelWriter™ 450 Duo, druckt LW-Etiketten für Adressen, Post- und Paketversand, Aktenordner,
Namensschilder und vieles mehr; D1-Schriftbänder für Ablage und Bestandsverwaltung sowie D1 Hochleistungs Schriftbänder
für den Innen- und Außenbereich aus Vinyl, permanentem Polyester und flexiblem Nylon für stark beanspruchende Anwendungen. Bewältigen Sie alle Ihre Etikettieranforderungen – sowohl am Arbeitsplatz
als auch in der Freizeit – und drucken Sie Etiketten leicht und effizient in einer Vielfalt von Formaten, Farben und Materialien.
Der DYMO®LabelWriter™ 5XL druckt standardmäßig 104mm X 159mm Großformatetiketten und erfüllt perfekt die Anforderungen der E-Commerce-Händler
an Versand- und Lageretiketten. Er ist mit vielen großen Online-Verkaufsplattformen kompatibel und verfügt außerdem über eine einzigartige neue Technologie zur Erkennung und Anzeige von
Etiketten, damit Sie immer die Größe, Art und Anzahl der verbleibenden Etiketten kennen.
Facility-Management & Produktions-Anwendungen
Die Rhino™-Serie besticht durch ihre zahlreichen Features, die die tägliche Arbeit ungemein erleichtern. Vorkonfigurierte Etiketten und individuelle Speichermöglichkeiten etwa sorgen für
effektives und zeitsparendes Arbeiten. Die integrierte Gummiummantelung bietet einen optimalen Schutz vor Stößen und unbeabsichtigtem Herunterfallen. Zur Rhino™-Serie gehören folgende Geräte:
Rhino™ 4200, Rhino™ 5200, Rhino™ 6000+ sowie das industrielle Prägegerät
Rhino™ M1011.
Der Rhino™ 5200 ist strapazierfähig, vielseitig und mit vielen zeitsparenden Funktionen ausgestattet. Er erfüllt wichtige Etikettierungsnormen nach
ANSI und TIA/EIA606-B. Sie drücken einfach auf eine exklusive Rhino™-Direktzugriffstaste, um Größe, Abstand und Format des Textes für perfekte Patchfeldetiketten automatisch einzurichten –
dann drücken Sie auf eine andere, um die passenden Etiketten für Kabel oder Schilder für Frontplatten zu drucken, ohne den Text neu eingeben zu müssen! Es ist genauso einfach, Etiketten für
Teilungseinheiten, Module oder mit fester Länge, horizontaler oder vertikaler Drahtbeschriftung, Etiketten für Klemmenblöcke oder 110-Klemmleisten und vieles mehr zu drucken. Auch der gestochen
scharfe Ausdruck der Barcodes vom Typ 39 und 128 ist im Rhino™ 5200 integriert. Mit Hilfe einiger schneller Tastenkombinationen können Sie auf über 100
Industriesymbole, Bruch- und Satzzeichen zugreifen. Nutzen Sie den optional erhältlichen, schnell aufladbaren Lithium-Ionen-Akku für ein Etikettieren ohne Unterbrechungen.
Wir fühlen uns verpflichtet Ihre Effizienz zu steigern, aber auch gleichzeitig in den Umweltschutz zu investieren.
DYMO® verfügt über ein engagiertes Team, das sich mit regierungs- und länderspezifischen Anforderungen bezüglich Produktkonformität, Sicherheit und Nachhaltigkeit befasst.
Wir sind sehr aktiv involviert, wenn es darum geht, unsere Umwelt zu schützen.
DYMO® investiert in Nachhaltigkeit:
FSC® zertifiziert
DYMO® LabelWriter™ Papieretiketten und DYMO® LetraTag™ Papieretiketten.
100% recyceltes Material für externe Kassette
BPA-freie
LabelWriter™ Papieretiketten
Benötigt keine Tinte oder Toner
27% weniger Energieverbrauch, während der Produktion seit 2016.
Wiederaufladbare Batterien für Mehrheit der DYMO®-Maschinen.
40%der DYMO®-Produkte werden mit Lösungsmitteln auf Wasserbasis hergestellt.
73% weniger Wasser Verbrauch während der Produktion* zwischen 2009 - 2019.
Seit 1998 ISO 9001 & ISO 14001 zertifiziert zur Qualitätsüberwachung und Management der Auswirkungen von Produktion auf die Umwelt.
Alle DYMO®-Produkte sind REACH- und RoHS-konform.
*Sint-Niklaas Produktion, Belgien, Europa
Ausgezeichnete Geräte
Gleich mehrere Geräte von DYMO® wurden bislang mit dem „iF product design award“ ausgezeichnet. Im Jahr 2011 erhielten der
LabelManager™ 420P und der LabelManager™ PnP, im Jahr 2012 der
LabelManager™ 160 und der LabelManager™ 500TS die begehrte und weltweit beachtete Auszeichnung für herausragende Gestaltung.
Alle bei Mercateo verfügbaren Beschriftungsgeräte und Etiketten von DYMO® finden Sie in der DYMO®-MARKENWELT.