| | | | Übersicht | "Einsteckumschaltknarre"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 61,03* pro Stück |
| |
|
|
ab € 48,94* pro Stück |
| |
|
|
ab € 42,79* pro Stück |
| |
Stahlwille 58250100 Einsteckknarre (19 Angebote) · mit Durchsteckvierkant · 30 Zähne Features: mit Durchsteckvierkant 30 Zähne Lieferumfang: 1x Nr. 735/100, Einsteckknarre |
|
ab € 262,15* pro Stück |
| |
|
|
ab € 45,73* pro Stück |
| |
|
|
ab € 39,63* pro Stück |
| |
|
|
ab € 61,90* pro Stück |
| |
Einsteckknarre 7782 E 3/4 Zoll 14x18mm WERA (20 Angebote) umschaltbar · für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme · Feinverzahnung mit 72 Zähnen · einfaches Umschalten durch Drehknopf · Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopf... |
|
ab € 64,93* pro Stück |
| |
|
|
ab € 54,08* pro Stück |
| |
|
|
ab € 64,21* pro Stück |
| |
GEDORE 7412-00 Einsteckumschaltknarre 1/4", 9x12 (26 Angebote) Produktbeschreibung:Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar Geschmiedet Chrom-Vanadium-Stahl Matt verchromt Mit Stiftsicherung Feinverzahnung Rückschwenkwinkel 5° Max. Dauerbel... |
|
ab € 52,43* pro Stück |
| |
|
|
ab € 125,93* pro Stück |
| |
Cimco Einsteckknarre 1/2, 4-kant-A 115114 9 x 12 mm (8 Angebote) Einsteckknarre aus Chrom-Vanadium-Stahl, umschaltbar, 60 Zähne, passend für Drehmomentschlüssel mit 4-kant Aufnahme, 9x12 mm. Verbindung zwischen Drehmomentschlüssel und Einsteckknarre wird durch f... |
|
ab € 101,44* pro Stück |
| |
|
|
ab € 45,31* pro Stück |
| |
Einsteckknarre 7772 B 3/8 Zoll 9x12mm WERA (22 Angebote) umschaltbar · für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme · Feinverzahnung mit 72 Zähnen · einfaches Umschalten durch Drehknopf · Nussverriegelungsfunktion mit Druckknopfa... |
|
ab € 41,32* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Einsteckumschaltknarre | | | Mit der Einsteckumschaltknarre schrauben ohne nachzusetzen
Die Einsteckumschaltknarre gehört auf der einen Seite zu den Einsteckwerkzeugen, bei denen man praktischerweise die Werkzeugköpfe problemlos und schnell wechseln kann, und auf der anderen Seite zu den Umschaltknarren. Diese Umschaltknarren unterscheiden sich im Umschaltmechanismus für den Wechsel der Drehrichtung. Es gibt Drehknöpfe, Ein-Hand-Bedienung sowie Hebel oder Umschaltknopf als Bedienelement für den Richtungswechsel. Eine Knarre oder auch Ratsche genannt, ist ein Werkzeug zur Erzeugung einer umlaufenden Drehbewegung innerhalb eines begrenzten Arbeitsraumes, anders ausgedrückt ein Werkzeug, mit dem man eine Schraube oder Mutter ohne Nachsetzen des Werkzeuges, wie etwa bei einem Maulschlüssel erforderlich, vornehmen kann.
Zur Funktionsweise
Der Antrieb, ein Vierkant, kann über den äußeren Ring bei einem Drehwinkel zwischen zehn und 15 Grad eine Umdrehung weitergedreht werden. Besitzt der Ratschenring um den Vierkant eine sehr feine Zahnung, können auch kleinere Winkel ab fünf Grad ausreichen. Das lässt auch ein Öffnen oder Schließen von Schrauben und Muttern in äußerst beengten Arbeitsverhältnissen zu. Die Ratsche besitzt in eine Richtung einen Freilauf, damit man die Knarre eben ohne Nachsetzen in die Ausgangsposition zurückschieben kann, aber das Arbeitsergebnis nicht rückgängig macht. Je nachdem, ob nun eine Mutter oder Schraube geöffnet oder zugezogen wird, benötigt man eine andere Drehrichtung, weshalb eine Änderung über eine Umschaltung immer von Vorteil ist. Sogenannte freilaufende Knarren kommen dagegen ohne jegliche Rastung aus.
Was man noch berücksichtigen kann
Neben der Art der Umschaltung der Richtung, kann man sich die Art der Verriegelung des Handgriffs ansehen. Ein integrierter Umschalthebel vermeidet oft Verletzungsgefahren und Funktionsstörungen. Erfolgt die Verriegelung durch einen Drehkranz besteht keine Klemmgefahr. Ebenso spielt die Ausgestaltung des Griffendes für den ergonomischen Umgang mit dem Werkzeug eine Rolle.
|
|
| | | |