Übersicht
Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Bild
Bestellen
Einweg-Lichtschranke PNP 28m 500us 30V 100mA IP67 V180-2 (9 Angebote) Einweg-Lichtschranke, Typ=VSE180-2P42432, Alternative (Alias)=6041823, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Bre...
ab € 108,33* pro Stück
ab € 1.233,83* pro Stück
ab € 625,33* pro Stück
Einweg-Lichtschranke PNP 60m 1ms 24V 100mA IP67 E3Z (8 Angebote) Einweg-Lichtschranke, Typ=E3ZLT812MOMS, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=10.8 mm, Erfassungsreichwei...
ab € 137,67* pro Stück
Einweg-Lichtschranke, Empfänger PNP 20m 1ms 30V 100mA IP67 / IP69K PA18 (4 Angebote) Einweg-Lichtschranke, Empfänger, Typ=PA18CAT20PAM1SA, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=18 mm, Erfass...
Carlo Gavazzi
PA18CAT20PAM1SA
ab € 27,72* pro Stück
Einweg-Lichtschranke, Sender 20m 30V IP67 / IP69K PA18C.T (4 Angebote) Einweg-Lichtschranke, Sender, Typ=PA18CAT20M1, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=18 mm, Erfassungsrei...
ab € 18,85* pro Stück
ab € 1.032,34* pro Stück
Einweg-Lichtschranke 281010 (9 Angebote) Einweg-Lichtschranke 281010Betriebsreichweite: 0 ... 12 m, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht, Signalausgang: 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest, Sc...
ab € 71,30* pro Stück
Lichtschranke NPN 20m 500us 30V 100mA IP67 / IP69K E3FA (8 Angebote) Lichtschranke, Typ=E3FATN112MOMI, Alternative (Alias)=E3FA-TN11 2M, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite...
ab € 65,13* pro Stück
Einweg-Lichtschranke 281016 (8 Angebote) Einweg-Lichtschranke 281016Betriebsreichweite: 0 ... 20 m, Lichtsender: Laserdiode, Lichtart: rot, Wechsellicht, Signalausgang: 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsf...
ab € 109,58* pro Stück
1016031-WS/WE45-P260S01 EINWEG-LICHTSCHRANKE (5 Angebote) Einweg-Lichtschranke WS/WE45-P260S01, DC 10...60 V, PNP, Rotlichtsender, NIR-Sperrfilter,geeignet, fuer Objekte mit Temperatur groesser, 800grad C., Seriengeraet der WS/WE45-E02(1013300), Herstelle...
ab € 1.070,18* pro Stück
Einweg-Lichtschranke LA39/LK39-Z/3140a116 (11 Angebote) Einweg-Lichtschranke LA39/LK39-Z/3140a116Betriebsreichweite: 0 ... 20 m, Lichtsender: IRED, Lichtart: infrarot, Wechsellicht, Signalausgang: 1 Relaisausgang, Schaltungsart: hell-/dunkelschaltend, A...
ab € 278,55* pro Stück
ab € 365,55* pro Stück
Lichtschranke PNP 15m 1ms 30V 100mA IP67 E3ZM (8 Angebote) Lichtschranke, Typ=E3ZMT815M, Alternative (Alias)=E3ZM-T81 5M, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=21 m...
ab € 139,93* pro Stück
ab € 402,80* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Lichtschranke
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.