| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-700507 Herst.-Nr.: 1201072780 EAN/GTIN: 4017765057374 |
| |
|
| | |
| Helm »BOP Energy 3000« Eigenschaften: • Zum Einsatz bei Arbeiten im Zusammenhang mit Stromfluss oder in der Nähe unter Spannung stehender Teile bis AC 1000 V oder DC 1500 V • Formbeständig bei hohen Temperaturen • Schutz vor Störlichtbögen • Hohe Seitensteifigkeit • Unempfindlich gegen Chemikalien • Verbesserte Kraftabsorption bei seitlicher Beaufschlagung durch Spezialpolsterstreifen • Leitet maximal 1,5 mA bei 3000 V in die Innenschale • Hoher Tragekomfort • Sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung • 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit Drehverschluss • Naturlederschweißband • Kinnriemenhalterung Anwendungsbereiche: Energieversorger, Stadtwerke, Starkstrombetriebe, Bahngesellschaften, Heißbetriebe, chemische Industrie Zulassung/Norm: EN 397, DIN EN 50365 elektrisch isolierender Helm Zusatzprüfungen: • Kälteprüfung bis –30 °C • Hitzeprüfung bis +150 °C • Elektrische Schutzeigenschaften 440 Vac Material: Duroplast, Glasfaser-Polyester (UP-GF) Kopfweite: 53–61 cm Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Herstellerartikelnummer: | 1201072780 | Herstellername: | Schuberth GmbH | Markenname: | Schuberth | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 85,24* | € 85,24* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 70,52* | € 87,11* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 66,90* | € 87,14* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 73,90* | € 92,80* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,88* | € 93,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|