Überstehende Backe für sicheren Halt auf Rohren und Fittings<br> Schraubenfedern für lange Lebensdauer<br> Ergonomischer Handgriff für höchsten Anwenderkomfort<br> Gehärtete Backen für zusätzliche ...
Schraubenschlüsselart = Schraubenschlüsselmm Gesamtlänge = 600,0 mm Grifftyp = Metall Material/Stoff = Stahl Höhensicher = Ja FACOM 131A.SLS Serie Height Safe Stillson-Rohrschlüssel. Wir stellen di...
in Anlehnung an DIN 5234 45° gewinkelt S-förmiges Maul funkenfrei explosionsgeschützt korrosionsbeständig sehr bruchfest Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
- Hochqualitative gesenkgeschmiedete Stahlausführung mit gehärteten und angelassenen Backen - Patentierte Ausführung des Kopfes für hohe Drehmomentleistung - Nicht rutschende, dauerhafte Lackierung...
Ausführung: amerikanisches Modell verstellbar durch Rändelschraube Schmiedeteile vergütet Zähne induktiv gehärtet und gegen die Drehrichtung versetzt stahlgrau, Griff blau lackiert, Maul geschliffe...
All-in-one einstellbarer Handgriff kann zwischen 450 und 600 mm individuell eingestellt werden<br> Abnehmbarer, 250 mm langer Griff für den Einsatz bei engen Platzverhältnissen<br> Aluminium-Design...
Produktbeschreibung:Typ Stillson Glühend im Gesenk geschmiedet Schmiedeteile vergütet Selbstklemmend, da die Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt ist GEDORE Sondervergütungsstahl
Mit der Einhand-Rohrzange HEAVY DUTY 24" können Sie Rohre und Verschraubungen bis Ø 3" in verschiedenen Anwendungsbereichen halten, lösen und festziehen. Die geschmiedeten Backen sind besonders rob...
Einzigartiges 3-Längen-Design: 10Zoll/250 mm Einstellung für enge Platzverhältnisse, 18Zoll/450 mm Einstellung für allgemeine Verwendung, 24Zoll/600 mm Einstellung für höchste Hebelwirkung und Reic...