Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stillson-Rohrzange, 600 mm / 24"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stillson-Rohrzange, 600 mm / 24"
Stillson-Rohrzange, 600 mm / 24"
Artikel-Nr.:
     4502-03L3860
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3735 600
EAN/GTIN:
     5013969032031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhand-Rohrzange
Einhandrohrzange
Armaturenschonzange
Armaturenzange
- Hochqualitative gesenkgeschmiedete Stahlausführung mit gehärteten und angelassenen Backen - Patentierte Ausführung des Kopfes für hohe Drehmomentleistung - Nicht rutschende, dauerhafte Lackierung für hohe Griffigkeit und bessere Handhabung - Spannweite: 70 mm - Gesamtlänge: 600 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stillson-Rohrzange
Backenöffnung (mm):
105 mm
Backenöffnung (Zoll):
4,13 Zoll
Länge:
540 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
2.858 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Armaturzange, Eck-Rohrzange, Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, armaturenzange, Werkzeuge, Demontagewerkzeug, Greifzange, Rohr-Greifzange, Schwedenzange, Handwerkzeug, Zange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 67,09*
€ 85,43*
€ 6,90*
ab € 63,65*
€ 85,45*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,92*
€ 99,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.