Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: entmagnetisiergerät sav
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Entmagnetisiergerät

  entmagnetisiergeraet  (18 Angebote unter 30.846.611 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „entmagnetisiergeraet“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Entmagnetisiergerät"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
149 Magnetisier-/Entmagnetisiergerät (18 Angebote) 
Für Schraubendreherklingen, Pinzetten und ähnliche Werkzeuge aus Stahl, Gehäuse blau, aus hochwertigem Kunststoff, bruchfest, cadmiumfrei
Gedore
149
€ 19,43*
pro Stück
 
 Stück
Platten-Entmagnetisierungsgerät 210 x 155 x 110 mm (7 Angebote) 
Platten-Entmagnetisierungsgerät BM - Signallampe - Ein-/Ausschalter - Anschlusskabel mit Stecker - Anschlussspannung AC 230 Volt, 50-60 Hz - Zum problemlosen Entmagnetisieren von Werkstücken mit Re...
k.A.
BM 70.102
€ 547,21*
pro Stück
 
 Stück
Bahco
M780
€ 19,33*
pro Stück
 
 Stück
Flaig Hand-Entmagnetisiergerät 120x100mm (8 Angebote) 
Hand-Entmagnetisiergerät Anwendung: Zum Entmagnetisieren von Großteilen oder Werkstücken, die aus anderen Gründen nicht zum Gerät geführt werden können, z. B. Spritzgussformen, Stanzwerkzeuge, aufg...
FLAIG Magnetsysteme GmbH & Co. KG
34250007
€ 401,87*
pro Stück
 
 Stück
Magnetisier-/Entmagnetisiergerät H48xB50xT28mm Kunststoffgehäuse PROMAT (13 Angebote) 
Magnetisier-/Entmagnetisiergerät H48xB50xT28mm Kunststoffgehäuse PROMAT zum Magnetisieren bzw. Entmagnetisieren von Schraubendreherklingen, Pinzetten und ähnlichen Werkzeugen aus Stahl Weitere tech...
PROMAT
4000813150
€ 5,42*
pro Stück
 
 Stück
Plattenentmagnetisierung-gerät 250x180 / DM3 FLAIG (9 Angebote) 
Platten-Entmagnetisiergerät Ausführung: Hochwertiges, modernes Gerät mit 100 % Einschaltdauer und einem einzigartigen System, welches die Feldintensität der Größe bzw. dem Volumen des Werkstückes a...
Flaig
30102518
€ 550,94*
pro Stück
 
 Stück
BELOH Platten-Entmagnetisiergerät, 230 V, 50 Hz 165 x 120 x 115 mm (8 Angebote) 
BELOH Platten-Entmagnetisiergerät, 230 V, 50 Hz 165 x 120 x 115 mm BM Platten-Entmagnetisierungsgerät Ausführung: Ausgerüstet mit Signallampe, Ein- und Ausschalter und Anschlusskabel mit Stecker. A...
Beloh
€ 427,24*
pro Stück
 
 Stück
Handentmagnetisiergerät 150x95mm SAV (3 Angebote) 
Einschaltdauer 30 % · zur Entmagnetisierung größerer Werkstückoberflächen · für den mobilen Einsatz · Nennspannung 230 V / 50 Hz · Leistungsaufnahme 220 VA · Versorgungsspannung 220 - 240 V / 50 Hz...
SAV
89070HD2
€ 1.147,62*
pro Stück
 
 Stück
Handentmagnetisiergerät HD-1 (1 Angebot) 
Hand-Entmagnetisierungsgerät Für universellen Einsatz. Anwendung Zur Entmagnetisierung der Oberflächen von größeren Werkstücken. Mobiler Einsatz. Ausführung • Zum Anschluss an 230 V Wechselstrom, 5...
SAV
890.70-HD-1
€ 1.010,39*
pro Stück
 
 Stück
Bahco
M781
€ 16,92*
pro Stück
 
 Stück
BELOH Platten-Entmagnetisiergerät, 230 V, 50 Hz 175 x 220 x 120 mm (6 Angebote) 
BELOH Platten-Entmagnetisiergerät, 230 V, 50 Hz 175 x 220 x 120 mm BM Platten-Entmagnetisierungsgerät Ausführung: Ausgerüstet mit Signallampe, Ein- und Ausschalter und Anschlusskabel mit Stecker. A...
Beloh
€ 648,83*
pro Stück
 
 Stück
Handentmagnetisiergerät 105x75mm SAV (3 Angebote) 
Einschaltdauer 30 % · zur Entmagnetisierung größerer Werkstückoberflächen · für den mobilen Einsatz · Nennspannung 230 V / 50 Hz · Leistungsaufnahme 220 VA · Versorgungsspannung 220 - 240 V / 50 Hz...
SAV
89070HD1
€ 912,72*
pro Stück
 
 Stück
Plattenentmagnetisierung-gerät 281x266 / DM4 FLAIG (8 Angebote) 
Platten-Entmagnetisiergerät Ausführung: Hochwertiges, modernes Gerät mit 100 % Einschaltdauer und einem einzigartigen System, welches die Feldintensität der Größe bzw. dem Volumen des Werkstückes a...
Flaig
30102827
€ 709,89*
pro Stück
 
 Stück
HAZET Magnetisier- / Entmagnetisier-Werkzeug 810MGT (16 Angebote) 
Anwendung: Magnetisieren von Schraubendrehern, Werkzeugen und eisenhaltigen Kleinteilen Hält nach Magnetisierung Schrauben und andere eisenhaltige Kleinteile sicher am Werkzeug Wiederherstellung de...
Hazet
810MGT
€ 7,16*
pro Stück
 
 Stück
Entmagnetisiergerät DM-3 250 x 165 x 75 mm (1 Angebot) 
Platten-Entmagnetisiergeräte Standard-Gerät. Anwendung Zum Entmagnetisieren. Ausführung • Zum Anschluss an 230 V Wechselstrom, 50 Hz, Einschaltdauer 100 % (50 % bei voller Belastung). • Im Gegensat...
SAV
890.02-250
€ 1.009,65*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema entmagnetisiergeraet
^

Mit dem Entmagnetisierungsgerät in der Magnetspanntechnik entmagnetisieren

Die Entmagnetisierungsgeräte dienen in der Magnetspanntechnik dem Entfernen von Restmagnetismus. Sie sind als Handgeräte bis hin zu Tunnelgeräten für Fertigungsanlagen erhältlich.

Überblick über Entmagnetisierungsgeräte

Entmagnetisierungsgeräte entfernen die Remanenz (Restmagnetismus) eines Werkstückes, das mit einem magnetischen Spannmittel gespannt wurde. Hierfür erzeugt das Gerät ein wechselndes und starkes Magnetfeld. Das Werkstück wird entmagnetisiert, indem es mit einer definierten Geschwindigkeit auf oder durch das Gerät geführt wird. Die Amplitude des Magnetfeldes nimmt hierbei langsam ab, je weiter das Werkstück sich entfernt. Während der möglichst gleichmäßigen Bewegung erlischt der Restmagnetismus. Nach dem Durchgang ist das Werkstück vollständig entmagnetisiert. Die Geräte sind in folgenden Varianten erhältlich:

Platten-Entmagnetisierungsgeräte

Das Platten-Entmagnetisierungsgerät erzeugt ein besonders starkes Magnetfeld. Seine starke Tiefenwirkung prädestiniert es für Werkstücke mit einer Dicke von bis zu 65 Millimetern. Das Entmagnetisierungsgerät in Plattenform kann als Tischgerät betrieben werden. Es eignet sich auch für den Einbau in die Fertigungsanlage. Einige Platten-Entmagnetisierungsgeräte sind auch für den Dauerbetrieb geeignet.

Tunnel-Entmagnetisierungsgeräte

Das Tunnel-Entmagnetisierungsgerät ist für höhere Werkstückdicken geeignet als das Platten-Gerät. Es kann Werkstücke entmagnetisieren, die großflächig und lang sind. Hierzu gehören insbesondere Rohre oder andere runde Bauteile. Das Tunnel-Entmagnetisierungsgerät ist optimiert für Transportanlagen. Durch den Einbau in einem kleinen Gefälle rutschen die Werkteile gleichmäßig durch den Tunnel. Diese Geräte sind regelhaft für den Dauerbetrieb konzipiert und werden in der Serienfertigung eingesetzt.

Niederfrequenzgeneratoren und Handgeräte

Der Niederfrequenzgenerator ist ein Zubehör des Entmagnetisierungsgerätes. Er unterstützt die Geräte bei der Entmagnetisierung von hochlegierten Stählen. Eine Alternative sind handgeführte Entmagnetisierungsgeräte. Sie eignen sich für das schnelle Entmagnetisieren kleinerer Bauteile geeignet, jedoch nicht für den Dauerbetrieb.

Wozu dient das Entmagnetisieren?

Das Entmagnetisieren ist für Werkstücke sinnvoll, bei denen ein Restmagnetismus störend wirkt oder wirken könnte. Die magnetisierten Werkstücke sind anfälliger für Staub und Verschmutzung. Feine Späne können angezogen werden oder Messfehler auftreten.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.