Falzmaschinen intimus F-150für A4, A5 und 215 x 356 mm Formate - Die Falzmaschine intimus F-150 faltet Ihre A4, A5 und 215 x 356 mm Dokumente und ist somit ideal für kleine Poststellen, Büros, Verb...
Büro-Falzmaschine IDEAL 8306. Geeignet für DIN A4 oder 12'-Formate. Papierqualität 60 g/qm bis 120 g/qm. Ausklappbarer Zuführtisch für 150 Blatt Papier. Falzgeschwindigkeit 115 Blatt/Minute. Einfac...
Die TF MAXI ist die perfekte Hilfe im Büro, wenn es darum geht Papiere bis DIN A3 schnell und präzise zu falzen. Die vielseitigen Anwendungen, die bedienerfreundliche Handhabung sowie den wertvolle...
Kinderleichte, sekundenschnelle Wahl der gewünschten Falzart durch einfaches Drehen des bedienfreundlichen Selektionsrades. Einfachfalz, Wickelfalz, Doppelfalz oder Zickzackfalz. Geeignet zum Falze...
Falzmaschinen pavo 8055821für A4 und A5 Formate - pavo Falzmaschine 8055821 zum Falten von DIN A4 und DIN A5 Dokumenten. Geschwindigkeit: 4500 Blatt/Stunde (75 Blatt/Minute), Papiergewicht: 60 bis ...
Die äusserst robuste, vielseitige und einfach zu bedienende Falzmaschine bietet alle gängigen Falzarten und PKrarbeitet Papiere mit einem Gewicht von 50-150g/qm2 und Papierformate bis zu einer Grös...
Manuelle Einstellung der Falzpositionen über zwei verschiebbare Anschläge an den Falztaschen für Einfachfalz, Wickelfalz, Zickzackfalz, Altarfalz, Doppelfalz. Für Papierformate von DIN B7 bis DIN A...
Die schnellste Falzmaschine in ihrer Klasse! Intuitiv zu bedienender Touchscreen: alle Einstellungen der Falzmaschine lassen sich bequem, schnell und einfach über diesen Touchscreen durchführen. Au...