Feinwaage PCE-BT 2000 Bei den Waagen der PCE-BT Serie handelt es sich um hochauflösende Dosierwaagen mit einem weiten Einsatzgebiet in Labor, Produktion, Qualitätskontrolle u.v.m.. Das Unterteil de...
Die Papierwaage PCE-DMS 1100 wurde speziell für die Messung des Flächengewichtes konzipiert. Dank dieser Papierwaage können Flächengewichtsmessungen innerhalb kürzester Zeit durchgeführt und ausgew...
Kern - CM 60-2N - Taschenwaage 0,01 g : 60 g |- Klappdeckel als Druck- und Staubschutz|- Integrierter Taschenrechner|Technische Daten|- Batterien 2 x 1.5 V AAA serienmäßig|- Abmessungen Wägefläche ...
Kern - CM 320-1N - Taschenwaage 0,1 g : 320 g |- Klappdeckel als Druck- und Staubschutz|- Integrierter Taschenrechner|Technische Daten|- Batterien 2 x 1.5 V AAA serienmäßig|- Abmessungen Wägefläche...
Kern - EMB 1000-2 - Schulwaage 0,01 g : 1000 g |- Startbereit: Batterien inklusive, 9 V Block, Betriebsdauer bis zu 12 h. AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung, abschaltbar|- Zuwiegefunktion verei...
Kern - EMB 2000-2 - Schulwaage 10 mg : 2 kg |- Startbereit: Batterien inklusive, 9 V Block, Betriebsdauer bis zu 12 h. AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung, abschaltbar|- Zuwiegefunktion vereinfa...
Kern - EMB 600-2 - Schulwaage 0,01 g : 600 g |- Startbereit: Batterien inklusive, 9 V Block, Betriebsdauer bis zu 12 h. AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung, abschaltbar|- Zuwiegefunktion vereinf...