Übersicht | "Feuchtraumleuchte"Überbegriffe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bild | | | | Bestellen | ![](/p.gif) | |
|
Alfred Pracht Lichttechnik 5211015B |
ab € 38,36* pro Stück |
| |
DAMP PROOF 1500 46W 840 IP65 GY (17 Angebote) Feuchtraumleuchten, klassische Form. Produkteigenschaften: Hohe Lichtausbeute: bis zu 139 lm/W. Ausstrahlungswinkel: 110°. Produktvorteile: Flimmerarmes Licht ≤ 10 %. Gleichmäßige Lichtverteilung. ... |
|
ab € 38,81* pro Stück |
| |
DAMP PROOF VALUE 1500 50W 4000K IP65 (12 Angebote) Feuchtraumleuchten, klassische Form. Produkteigenschaften: Hohe Lichtausbeute: bis zu 120 lm/W. Schutzart: IP65. Ausstrahlungswinkel: 115°. Durchverdrahtung möglich. Gehäuse aus Polycarbonat. Produ... |
|
ab € 26,84* pro Stück |
| |
LED Feuchtraumleuchte, 18W, 65cm, 2160lm, 120 lm/W9 (3 Angebote) LED Feuchtraumleuchte, ELED200130, Enovalite LED Feuchtraumleuchte PRO, 65 cm, 18 W, 2070 lm, 4000 K (neutralweiß), IP65, OSRAM, Fast Connector, durchschleifbar. |
|
ab € 19,99* pro Stück |
| |
|
|
ab € 26,12* pro Stück |
| |
LED Feuchtraumleuchte HUMILED VARI, 120cm, 2x 18W, 4000K, 2x 1900lm, IP65 (3 Angebote) LED Feuchtraumleuchte HUMILED VARI, 120cm, 2x 18W, 4000K, 2x 1900lm, IP65 Marke: Blulaxa Energieeffizienz-Klasse: F Farbtemperatur: 4000 K Größe: L: 120 cm Betriebsspannung: 220-240 V Dimmbar: nein... |
HWH Elektronische Bauteile BLU-49261 |
ab € 16,66* pro Stück |
| |
|
|
ab € 29,64* pro Stück |
| |
DAMP PROOF HOUSING GEN 2 1500 1x Lamp IP65 (3 Angebote) Feuchtraumleuchten für T8-LED-Lampen. Produkteigenschaften: Leuchtengehäuse, verfügbar für 1 oder 2 T8-LED-Lampen. Schutzart: IP65. Geeignet für SubstiTUBE EM/UN und SubstiTUBE Connected. Produktvo... |
|
ab € 18,92* pro Stück |
| |
LED-Feuchtraumleuchte 4000K 451219.009 (10 Angebote) LED-Feuchtraumleuchte 4000K 451219.009Feuchtraumleuchte mit schlanker und flacher Gehäuseform. Seitenteile Kunststoff (Polycarbonat) grau, schlagzäh. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, sc... |
|
ab € 61,10* pro Stück |
| |
|
Alfred Pracht Lichttechnik 5211014B |
ab € 35,58* pro Stück |
| |
LED-Feuchtraumleuchte 840, ML, L1500mm WT120C G2 #50020499 (8 Angebote) LED-Feuchtraumleuchte 840, ML, L1500mm WT120C G2 #50020499L1500 mm, Polykarbonat, Grau, Netzteil (Ein/Aus), 3700 lm, 6000 lm, 43 W, 25 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM=3, Polykarbonat, Schutz g... |
|
ab € 41,35* pro Stück |
| |
LED-Feuchtraumleuchte LUNA-N LED #5261120 (6 Angebote) LED-Feuchtraumleuchte LUNA-N LED #5261120Feuchtraum-Wannenleuchte mit MID-Power LEDs, Leuchtenunterteil aus grauem, glasfaserverstärktem Polyester, Leuchtenabdeckung LOPRA für blendfreie und homoge... |
Alfred Pracht Lichttechnik 5261120 |
ab € 64,88* pro Stück |
| |
FR-Wannenleuchte T26 1x18W 161118 AUS EVG (6 Angebote) FR-Wannenleuchte T26 1x18W 161118 AUS EVGPolyester Feuchtraum-Wannenleuchten zum Einsatz in allen geschützten und ungeschützten Außenbereichen und offenen Industrieanlagen, an Decken, Wänden, Laufs... |
|
ab € 72,86* pro Stück |
| |
Feuchtraumleuchte OLIVIA MPL 1265 OP 3800 840 (7 Angebote) LED-Feuchtraumleuchte mit opaler (MILKY) Abdeckung (Diffusor). Einsetzbar als Wand- und Deckenleuchte, Maß 1265mm. Sehr gute Lichtqualität. Bemessungslebensdauer L80B50 bei 25 °C: 55000 h. Installa... |
Esylux Deutschland EO10310102 |
ab € 69,49* pro Stück |
| |
|
|
ab € 35,60* pro Stück |
| |
![](/p.gif) Weitere Informationen zum Thema Feuchtraumleuchte | | ![](/p.gif) | Eine Feuchtraumleuchte für spezielle Zwecke
Im Gegensatz zu Leuchten aller Art, hat eine Feuchtraumleuchte Eigenschaften, die ihre Einsatzzwecke unverwechselbar sichert. Von daher finden Sie eine Feuchtraumlampe nicht nur in Gartenhäusern, auf Terrassen, im Keller und in Bädern. Sie werden auch gerne in Parkhäusern, Industriehallen, Umkleidekabinen oder Lagerbereichen eingesetzt. In der Öffentlichkeit finden Sie Feuchtraumleuchten z. B. in Fußgängerunterführungen oder Bahnhöfen. Das hängt damit zusammen, dass die Feuchtraumlampe eine hohe IP-Schutzart (Schutz vor Fremdkörpern und Wasser) besitzt und der Wert meist über 5 liegt. Die Schutzart IP 55 bedeutet, die Leuchte ist gegen Staub und Strahlwasser geschützt. Die Feuchtraumleuchte besitzt eine Decken- und eine transparente Bodenwanne. Durch entsprechende Riffelung streut sie das Licht gut.
Anzahl und Art der Leuchtmittel bei Feuchtraumlampen
Am meisten bevorzugt sind Feuchtraumlampen mit einem oder mehreren Leuchtmitteln, je nachdem wie viel Licht man benötigt. Für Räume ohne Tageslicht wie Keller sind Leuchten mit mehreren Lampen oder Reflektoren zu bevorzugen. Die Angabe zum Leuchtmittel „1 x 18 Watt T26“ besagt, dass die Leuchtstoffröhre 18 Watt Leistung bei einem Durchmesser von 26 mm hat. Als gasbetriebenes Leuchtmittel benötigt die Lampe ein Vorschaltgerät, um die Spannung von 230 Volt auf etwa 50 Volt herabzuregeln und das Flimmern zu vermeiden sowie einen Starter.
Leuchtstoffröhren haben mit bis zu 100 Lumen je Watt eine sehr gute Lichtausbeute und eine hohe Effizienz. Unterschiede gibt es im Anschluss der Röhre, sie können einseitig oder beidseitig gesockelt sein. Die Sockel der Feuchtraumlampen sind genormt, ein Röhrentyp ist aber immer nur durch einen ähnlichen Röhrentyp tauschbar. Achten Sie daher bei der Auswahl der Leuchtmittel auf deren Anschlussmöglichkeit. Die Lichtausbeute der Leuchtstoffröhre wird durch LED, Schwefellampen, Natriumdampflampen und Metallhalogendampf-Hochdruckentladungslampen übertroffen.
Feuchtraumlampe als Pendellampe oder mit Deckenmontage?
Eine Feuchtraumlampe kann an einer Seilbefestigung hängen. Das ist von Vorteil, wenn die Räume hoch sind, weil man die Leuchte auf die gewünschte Höhe einstellen kann, damit sich das Licht dort ausbreitet, wo es gebraucht wird. Für niedrige Räume sind direkte Deckenbefestigungen besser. Für den Fall, dass man mit einem Gegenstand an die Feuchtraumlampe stößt, sollte diese aus schlag- bzw. bruchsicherem Kunststoff bestehen. Eine Beschädigung des Gehäuses macht die Lampe unbrauchbar, so dass sie direkt zu tauschen ist, um keine Gefahrenquelle darzustellen. Da die Lampen ein relativ langes und breites Gehäuse haben, sollte dieses recht leicht sein, damit die Befestigung nicht nachgibt. Verwendet werden daher gerne Aluminium oder Kunststoff für die Deckenwanne und transparenter Kunststoff für die Bodenwanne und entsprechendes Befestigungsmaterial.
|
|