Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Firewire Adapter

  Firewire Adapter  (7 Angebote unter 30.850.406 Artikeln)Zum Expertenwissen

Oder meinten Sie: PCMCIA-Karten?
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Firewire Adapter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Firewire Adapter"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS CP30117 ADAPTER IEEE-1394 FIREWIRE, BUCHSE, 4POS (2 Angebote) 
Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse Zielpositionen: 4 -polig Ausgangspositionen: 4 -polig Produktpalette: FT Series Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse Steckverbinder zwischen versch. Baure...
Cliff Electronics
CP30117
€ 5,84*
pro Stück
 
 Stück
TRENDnet TC-NTUF USB / FireWire Adapter für TC-NT2 (8 Angebote) 
USB- & FireWire-Adapter für TC-NT2 - Männlich/weiblich - Schwarz Trendnet USB & FireWire adapter for TC-NT2. Geschlecht: Männlich/weiblich. Produktfarbe: Schwarz
Trendnet
TC-NTUF
€ 13,25*
pro Stück
 
 Stück
InLine® FireWire Adapter, 6pol Buchse/9pol Stecker (4 Angebote) 
Mit diesem Adapter wandeln Sie einen 6poligen FireWire Stecker in einen 9poligen Stecker um. 6pol Buchse auf 9pol Stecker
InLine
34600A
€ 5,64*
pro Stück
 
 Stück
InLine® FireWire Adapter, 6pol Buchse / Buchse, bulk (3 Angebote) 
Dieser Adapter wird benötigt, wenn 2x FireWire 6pol IEEE 1394a Kabel verbunden werden sollen. Adapter für FireWire 6pol IEEE 1394a 6pol Buchse/Buchse Zum Verlängern vorhandener Kabel Pinbelegung: 1...
InLine
34601
€ 4,47*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK 65154 Kabeladapter Schwarz (9 Angebote) 
Mit diesem Adapter von Delock kann die FireWire 9 Pin Schnittstelle eines Gerätes oder PCs in eine FireWire 6 Pin Buchse umgewandelt werden.
Delock
65154
€ 4,00*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK FireWire Cable 0,016 m Schwarz (6 Angebote) 
Dieses FireWire Kabel von Delock dient zum Anschluss von Geräten mit interner FireWire Schnittstelle an den externen FireWire Port, wie z.B. bei einigen Frontpanels. Zudem lässt sich dieses Kabel a...
Delock
82379
€ 2,98*
pro Stück
 
 Stück
Firewire Adapter IEEE-1394A 3 Port - 5185-8203 - HP Inc (1 Angebot) 
Firewire Adapter IEEE-1394A 3 Port
HP
5185-8203
€ 57,64*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Firewire Adapter
^

Mit Firewire Adaptern Geräte unkompliziert kombinieren

Mit Firewire Adaptern können Sie Geräte und Kabel unterschiedlicher Firewire Standards miteinander nutzen. Weitere Computeradapter erlauben es Ihnen, die SATA Schnittstelle oder die USB-Schnittstelle mit Firewire Geräten zu verwenden.

Stecker und Buchsen

Mit IEEE 1394a, IEEE 1394b und IEEE 1394-2008 sind drei Firewire Varianten am Markt etabliert, die auch als Firewire 400, Firewire 800 und Firewire S3200 bezeichnet werden. Bei den Steckern sind drei unterschiedliche Konfigurationen verfügbar. Es handelt sich um den vierpoligen 1394a-Stecker, den sechspoligen 1394a-Stecker und den neunpoligen Stecker für 1394b.

Firewire auf Firewire Adapter

Über Firewire auf Firewire Adapter können Sie Geräte und Kabel mit unterschiedlichen Steckern beziehungsweise Buchsen miteinander nutzen. Externe Firewire DVD-Brenner, Festplatten oder DV-Technik lassen sich auch beim Einsatz unterschiedlicher Steckerkonfigurationen unkompliziert mit Adaptern an die Firewire Schnittstelle von PC oder Notebook anschließen. Hierzu reicht ein einfaches Zusammenstecken der Kabel, Adapter und Geräte. Wenn Sie Firewire Adapter verwenden, kann dies jedoch zu Performanceverlusten führen. Insbesondere beim Einsatz von Firewire in der Videotechnik oder zur Datenspeicherung auf einer schnellen Festplatte kann das auffällig werden.

Alternativen zu Firewire können USB 2.0 Geräte oder eSATA Hardware sein. USB 2.0 ist bei der Übertragungsgeschwindigkeit etwas langsamer als Firewire 400 und unterstützt im Gegensatz zu Firewire keinen Vollduplex-Betrieb. Der SATA Standard für externe Geräte eSATA ist in der Regel performanter als Firewire 800.

Firewire auf USB oder SATA Adapter

Wenn Sie einen Adapter benötigen, um Firewire Geräte an Computern und Laptops ohne Firewire-Schnittstelle zu verbinden, bieten sich PCI-Steckkarten oder PCMCIA Karten (über den PCMCIA Adapter) an. Adapterkabel für die Anbindungen von Firewire Geräten an die USB-Schnittstelle sind für wenige spezielle Geräte konzipiert. Adapter für die Anbindung von Festplatten und anderen SATA Laufwerken an die Firewire-Schnittstelle sind am Markt erhältlich und können eine gute Alternative zu externen USB-Lösungen sein.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.