Holthaus YPSIFIX® Fixierbinden (1 Binde, lose) Glatte, elastische Fixierbinde mit hoher Dehnung zur Fixierung von Wundauflagen insbesondere an viel bewegten Körperteilen sowie an Gelenken. Aus 60% ...
Peha-haft Fixierbinde Peha-haft ist eine kohäsive, elastische Fixierbinde, die durch ihren außergewöhnlichen zweifachen Hafteffekt jede Art der Verbandfixierung entscheidend vereinfacht. Peha-haft ...
SÖHNGEN® Fixierbinde, DIN 61634, DIN 13157, 400x8cm, 10/VE SÖHNGEN® Fixierbinde, gemäß DIN 61634, DIN 13157, Nachfüllpack für Verbandkästen, -koffer und -schränke, Maße: 400 x 8 cm, 1 Verpackungsei...
Askina Haft Color Sortimentsbox Die kohäsiven Fixierbinden von B.Braun gibt es in verschiedenen leuchtenden Farben. Die Binden sind latexfrei und dienen u. a. der Fixierung von leichten Stützverbän...
Die Fixierbinde Mollelast 8 cm x 4 m ist eine weiße sehr elastische Binde. Dieser Fixierverband ist sehr griffig und optimal für alle Fixierverbände geeignet. Mollelastschmiegt sich faltenarm an un...
K.57 Fixierbinde, DIN 61634, Nachfüllpack, 8cmx4m, 10/VE K.57 Fixierbinde , gemäß DIN 61634, Nachfüllpack für Verbandkästen, -koffer und -schränke, Breite: 8 cm, Länge: 4 m, 1 Verpackungseinheit = ...
Produktbeschreibung: zur Fixierung von Wundauflagen insbesondere an viel bewegten Körperteilen sowie an Gelenken glatte elastische Fixierbinde in Folie und Großkarton
Hansaplast Elastische Fixierbinde Die Fixierbinde sollte in der Hausapotheke nicht fehlen. Die flexibel einsetzbare Fixierbinde schützt Kompressen, Wundauflagen und Verbände und gibt sicheren Halt....
Produktbeschreibung: zur Fixierung von Wundauflagen insbesondere an viel bewegten Körperteilen sowie an Gelenken glatte, elastische Fixierbinde mit hoher Dehnung aus 60% Polyamid und 40% Baumwolle ...
Gazofix® ist eine selbsthaftende, elastische Fixierbinde mit Mehrfachnutzen. Mit latexfreier Polymerbeschichtung und hohem Baumwollanteil erfüllt sie alle Anforderungen an eine klassische Fixierbin...