Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
Binden, Bandagen
>
Fixierbinde
>
Mullbinde
>
Artikel
WS-Fixierbinde 4 m x 8 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C806-1004102
Hersteller:
Söhngen
Herst.-Nr.:
1004102
EAN/GTIN:
5605622056357
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde
WS-Fixierbinde elastisch. Elast-Gewebe, rutschfest, griffig, 100 % dehnbar, Gelenke bleiben beweglich. Wasch- und kochbeständig. Einzeln in Zellglas verpackt, Farbcode beige-orange.
... >
Wundversorgung
>
Binden
>
Fixierbinden
Weitere Suchbegriffe:
Kohäsivbinde
,
Kohäsive Verbände
,
Kreppbinde
,
Mullbinde
,
Mullfixierbinde
,
söhngen fixierbinde 4mx8cm
,
fixierbinde
,
söhngen fixierbinde
,
Wundversorgung
,
WS-fix
,
Netzverband
,
Schlauchverband
,
Fixierung
,
Binde
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,40*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
1 Stück enthält 4 Meter (ab € 0,1025* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygiene-Anleitungen - Hygiene gegen Viren, Blau, 29.7 x 21 cm, Folie, Weiß
SETON
Y4087518
ab € 9,46*
Ähnlich
Hygiene-Anleitungen - Hygiene gegen Viren, Blau, 29.7 x 21 cm, Kunststoff
SETON
Y4087526
ab € 12,01*
Ähnlich
Hygiene-Anleitungen - Hygiene gegen Viren, Blau, 37.1 x 26.2 cm, Folie, Weiß
SETON
Y4087522
ab € 12,50*
Ähnlich
Hygiene-Anleitungen - Hygiene gegen Viren, Blau, 37.1 x 26.2 cm, Kunststoff
SETON
Y4087530
ab € 15,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen