Zum Anschluss einer HDMI-Quelle an ein VGA-Display Der Manhattan HDMI auf VGA Konverter ermöglicht den Anschluss eines PCs oder Notebooks mit HDMI-Port an einen Bildschirm oder Beamer mit VGA-Port....
LWL Spleißkassette für 24x Crimpspleißschutz Verschiedene Kabeleinführungsbereiche ermöglichen eine optimale Faserführung mit geringem Platzbedarf. Durch größere Faserbiegeradien ist eine optimale ...
Diese transparenten und lebensmittelechten Haftklebeverschlussbeutel verfügen über einen praktischen Selbstklebeverschlussstreifen, der sie in Verbindung mit ihrer abgeschrägten Klappe besonders ve...
ProfiThen LDPE - Flachbeutel Das praktische Lagerprogramm von 100 bis 600 mm Breite. LDPE - Flachbeutel, transparent, verpackt in Kartons. Highlights: guter Schutz vor Feuchtigkeit und Verschmutzun...
VCI-Flachbeutel VALENO®, BxL 150 x 200 mm Der VCI-Flachbeutel aus PE (Polyethylen) eignet sich, um Werkzeuge, Bauteile und andere Kleinteile verschlusssicher einzulagern. So lassen sich diese gesch...
Flachbeutel, aus Cellulose, LxB 180 x 120 mm, VE 1000 Stk. Schnelle Verpackung leichter Gegenstände. 100% recycelbar. Klimaneutral. Verpacken Sie Schmuck, Accessoires oder leichtgewichtige Packgüte...
Reißfeste PE-Qualität in vielen praxisorientierten Größen Zuverlässiger Schutz vor Staub und Verschmutzung Auch in bedruckter Ausführung lieferbar Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage ...
Merkmale: Zum Anschluss eines Desktop-PCs an eine Steckdose IEC 60320 C13, 10 A / 250 V , 3-pol. Schutzkontakt CEE 7/4, 16 A / 250 V Vergossene Stecker mit Zugentlastung 10 Jahre Garantie
3-lagiges Softshellmaterial mit Microfleeceinnenseitewind- und wasserabweisend, 8.000 mm Wassersäule, atmungsaktivnormale Passformhochschließbarer KragenLaser-Cut Brusttasche mit wasserdichtem Reiß...
Serielle Geräte einfach an den USB-Port anschließen Moderne PCs sind selten mit seriellen Ports ausgestattet, wodurch die Nutzung von älteren Peripherie- und Kommunikationsgeräten erschwert wird. D...
Lieferung als Packung mit 100 STK, ESD-Verpackungsbeutel, BK0701171, ESD PROTECT Features * ESD-Protect Verpackungsbeutel Pink Polybag 100 mm x 150 mm, ableitfähig, verschweißbar * Entspricht Norm ...
Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung Besonders stabil und reissfest Auch in bedruckter Ausführung lieferbar Durch Schweissen, Klammern oder Kleben zu verschliessen Frei von Kiese...
ESD-Flachbeutel, 150 x 225 mm, Stärke 100µ, antistatisch für die geschützte Lagerung und den sicheren Versand elektronischer Bauteile hergestellt aus aminfreiem LDPE, gemäß Norm: IEC 61340-5-1/TR2 ...