Leistung = 1,5 kW Phase = 1 Versorgungsspannung = 230 V ac Nennstrom = 7,5 A Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren Feldbuskommunikationstyp = Modus IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 0 → 500...
Durch die stufenlose Regulierung der Drehzahl mit einem Frequenzumrichter kann man beim Abfüllen und Dosieren die gewünschte Fördermenge exakt einstellen. Die Drehrichtung lässt sich umkehren. Vers...
Altivar 900 Prozess Frequenzumrichter - Umrichter zum Bewegen von Festkörpern & Mechaniken z.B. Brecher, Mischer, Extruder, Förderbänder, Krane. Schutzklasse IP 55 mit Lasttrennschalter Vario und i...
Ausgangsfilter du/dt Dreiphasige Versorgungsspannung 200-240 V. Du/dt-Ausgangsfilter für Frequenzumrichter, IP20, für Umrichter ATV630U40M3. Bemessungsstrom 25 A, max. Schaltfrequenz 4 kHz. Die Fil...
Altivar 600 Prozess Frequenzumrichter - Umrichter zum Betrieb und Schutz von Pumpen. Frequenzumrichter ATV630, 2 HP, 380-480V, IP21/UL Typ 1. Abmessungen 144 x 350 x 203 mm, Leistung KW 1,5 kW. Aus...
SINAMICS G120C Schirmblech für FSA bestehend aus Schirmblech und Montagezubehör Schirmblech SINAMICS Schirmblech für den Kompaktumrichter SINAMICS G120C, sowie für das Power Module PM230 des modula...