SINAMICS Ausgangsdrossel für Power Module FSC unterbaufähig Elektrische Drossel SINAMICS Ausgangsdrossel für den modularen Frequenzumrichter SINAMICS G120 und den Kompaktumrichter SINAMICS G120C. A...
Altivar 900 Prozess Frequenzumrichter - Umrichter zum Bewegen von Festkörpern & Mechaniken z.B. Brecher, Mischer, Extruder, Förderbänder, Krane. Schutzklasse IP 55 mit Lasttrennschalter Vario und i...
SINAMICS Power Module PM240-2 ungefiltert mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+10/-10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 1,5kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S, Umgebungstemperatur -10 bis +50°...
Leistung = 0,37 kW Phase = 1 Versorgungsspannung = 240 V ac Nennstrom = 2,4 A Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 500Hz STO = Nein Antriebstyp = AC Filte...
Durch die stufenlose Regulierung der Drehzahl mit einem Frequenzumrichter kann man beim Abfüllen und Dosieren die gewünschte Fördermenge exakt einstellen. Die Vorteile: Drehrichtungsumkehr Überlast...
SINAMICS Ausgangsdrossel für Powermodule FSC 3AC 380V-480V 39A Elektrische Drossel SINAMICS Ausgangsdrossel für den modularen Frequenzumrichter SINAMICS G120 und den Kompaktumrichter SINAMICS G120C...