Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitswinterstiefel Purofort Thermo+ Full Safety Gr.41–7 grün/schw. S5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690A-4000374131
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     45588-7
EAN/GTIN:
     8713197038528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach DIN EN ISO 20345 · S5 CI SRC · mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle · aus geschäumtem Polyurethan · starker und langlebiger Purofort-Stiefel für unterschiedliche Bereiche in der Landwirtschaft · herausragende thermische Isolierung bis -50 °C durch die Purofort-Materialtechnologie · Futter, antibakteriell behandelt · verbesserte Einlegesohle, 3 x bessere Feuchtigkeitsaufnahme, 100 % bessere Energieaufnahme · die stoßdämpfende Sohle bietet Komfort beim täglichen Einsatz · leicht zu reinigende Anti-Rutsch-Sohle für den praktischen Einsatz auf dem Bauernhof · bedingt beständig gegen: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Lösungsmittel, diverse Chemikalien Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Zwischensohle: Stahl · Ausführung: antistatisch, bis -50 Grad C
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelgrün/schwarz
Größe:
41 – 7
Schutzklasse:
S5 CI SRC
Marke:
DUNLOP
Material:
geschäumtes Polyurethan
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,67*
€ 93,67*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,43*
€ 105,63*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,84*
€ 107,29*
2 Tage
2
€ 5,45*
ab € 93,87*
€ 115,56*
Lager 1690
1
Frei Haus
ab € 96,45*
€ 118,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 118,51*
€ 141,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 115,64*
€ 137,61
pro Paar
ab 3 Paar
€ 115,62*
€ 137,59
pro Paar
ab 4 Paar
€ 115,61*
€ 137,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 107,48*
€ 127,90
pro Paar
ab 6 Paar
€ 107,46*
€ 127,88
pro Paar
ab 7 Paar
€ 107,45*
€ 127,87
pro Paar
ab 8 Paar
€ 107,44*
€ 127,85
pro Paar
ab 9 Paar
€ 107,43*
€ 127,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 104,83*
€ 124,75
pro Paar
ab 500 Paar
€ 96,45*
€ 114,78
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hevea
C662933.06
ab € 92,72*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-040
ab € 54,33*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-042
ab € 54,55*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-043
ab € 54,14*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-044
ab € 54,44*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-045
ab € 54,42*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-046
ab € 54,17*
Ähnlich
Schloemer
64005-0322-047
ab € 54,69*
Ähnlich
Dunlop
45507-41
ab € 54,52*
Ähnlich
Dunlop
45587-41
ab € 85,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.