Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Halogenleuchte Infoständer

  Halogenleuchte Infoständer  (1 Angebot unter 28.141.862 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Halogenleuchte Infoständer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Halogenleuchte Infoständer"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Leuchte für Infosäule (18 Angebote) 
Niedervolt-Halogenleuchten Mit Ausleger, Steckertrafo und ca. 4 m Zuleitung. 20 Watt, 220 V
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6920
ab € 60,81*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Halogenleuchte Infoständer
^

Die Beleuchtung für Infoständer zur gezielten Bindung der Aufmerksamkeit

Werbemittel wie Aufsteller, Kundenstopper und Infoständer entfalten zu Werbezwecken und zur Präsentation und Planung ihre ideale Wirkungsweise, wenn diese mit einer Beleuchtung ausgestattet sind. Die Beleuchtung für Infoständer kann auf Messen gezielt dazu beitragen, Interessenten und Kunden auf Sonderaktionen und Angebote aufmerksam zu machen und zu binden. Dieses gilt vor allem dann, wenn der Infostand sich in dunklen Bereichen des Messegeländes befindet, sodass bereits aus einiger Distanz eine erhöhte Attraktivität erzielt wird.

Moderne Halogenleuchten zur effizienten Beleuchtung

Als Beleuchtung der Infoständer eignen sich vor allem moderne Halogenleuchten, da diese einerseits eine geringere Betriebswärme aufweisen und andererseits besonders energiesparend konzipiert sind. Über diese Vorteile hinaus hat sich die Halogen-Technologie durch ihre Langlebigkeit und Wartungsfreiheit bewährt. Besonders praktisch an den Beleuchtungssystemen ist der Faktor der Multifunktionalität. Halogenlampen können eben so flexibel an Plakatständern und Prospekthaltern sowie Präsentationsständern und Prospektregalen fixiert werden, um auf spezielle Prospekte und Informationsträger hinzuweisen. Damit kann die Beleuchtung für Infoständer als typische Ladenausstattung beispielsweise vielseitig in Reisebüros für Reiseprospekte und für viele weitere Bereiche des Einzelhandels eingesetzt werden. Auch in Ämtern und Behörden können die Halogenstrahler gesondert auf die im stationär platzierten Wand-Prospekthalter hinweisen.

Einfache Installation für die perfekte Ausleuchtung

Zur umfassenden Ausstattung mit der passenden Beleuchtung für Infoständer sollte das richtige Beleuchtungssystem ausgewählt werden. Abhängig von den Maßen des Infoständers stehen Ausführungen für schmale sowie breite Infosäulen zur Verfügung, um die gesamte Präsentationsfläche komplett auszuleuchten. Dieses gewährleistet, dass sämtliche Informationsträger im Ständer nicht nur punktuell, sondern in der Gesamtheit gut sichtbar im Lichtkegel angeordnet sind. Verstellbare Ausleger mit langer Zuleitung bieten in diesem Rahmen die Möglichkeit, die Beleuchtung auf die Aussteller abzustimmen und bei weit entfernten Steckdosen zur Energieversorgung die Leuchten zu montieren.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.