HDMI Adapter mit einem 90 Grad Flach-Winkel von LogiLink. Die vergoldeten Kontakte sorgen für optimale Verbindung. Der Adapter unterstützt den HDMI High Speed with Ethernet Standard, ist abwärtskom...
Konvertiert analoge Audio/Video-Signale von einem PC in ein digitales HDMI-Signal Sie haben einen PC ohne HDMI-Port, aber möchten ihn per HDMI-Kabel an ein Display oder an einen Beamer anschließen?...
Der DisplayPort-Stecker zu HDMI-Buchse Portsaver Adapter der PureInstall Serie eignet sich aufgrund der hohen Zuverlässigkeit insbesondere für professionelle Anwendungen und Installationen. Der Ada...
HDMI Adapterkabel zum Einbau HDMI Stecker auf HDMI Einbaubuchse HDMI 4K2K@60Hz (4096x2160@60HZ 4:2:0 8bit, HD-TV) Öffnung für HDMI Buchse ca 8x18mm, Lochabstand: ca. 25mm Gewindelänge der beiliegen...
HDMI Adapterkabel zum Einbau HDMI Buchse auf HDMI Einbaubuchse Kompatibel zum HDMI 4K2K Öffnung für HDMI Buchse ca 8x18mm, Lochabstand: ca. 25mm Gewindelänge der beiliegenden Schrauben #4-40 ca. 15...
HDMI-/DVI-D Adapter Dieser SCHWAIGER Adapter ermöglicht eine Verbindung zwischen Geräten mit DVI-D Anschluss und Geräten mit einem HDMI-Anschluss. Dabei werden Bild- und Tonsignale beispielsweise v...
Da durch die schlanken Maße der neuen Notebooks häufig nur wenig Slots verbaut sind, kommt es hier schnell zum Engpass. Direkte und unkomplizierte Abhilfe schafft der TERRATEC CONNECT C3. Der Adapt...
Dem schlanken Formfaktor von MacBook, Chromebook und Co. fallen häufig die Anschluss- möglichkeiten zum Opfer. Wird das Gerät geladen, stehen dann oft nur wenig freie Slots für die Verbindung exter...
Für den Anschluss von HDMI-Monitoren an den Computer mit USB Typ-C-Schnittstelle und USB Alternate Mode (DP Alt Modus). USB Typ-C-Stecker auf HDMI A Buchse Unterstützt Auflösungen bis zu 3840 x 216...
USB C Multiport Adapter | 4K 30Hz | 100W PD 3.0 | 2 x USB-A | Windows® | GbE | DP Alt Mode SwitchVerwandeln Sie Ihren Windows-Laptop mit dieser USB-C-Dockingstation in eine Dual-Monitor-Workstation...
Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein HDMI-Display ohne zusätzliche Adapter Dieses USB-C-zu-HDMI-Adapterkabel ist eine bequeme Lösung zum direkten Anschluss ...