HDMI Adapter für schwer zugängliche Buchsen von LCD/Plasma TV-Geräten, die an der Wand montiert sind. HDMI Buchse Typ A auf HDMI Stecker Typ A 90° gewinkelt 4K2K @30Hz kompatibel Farbe: Schwarz Sch...
SWIT MA-55C3 - Zubehör-Set passend für SWIT CM-55C Monitor für den Betrieb mit PANASONIC GH4 | GH5 | GH5S Kameras (incl. 1x BLF19 Dummy Adapter & 30cm HDMI-A auf Micro HDMI Kabel) - in schwarz Das ...
Der DisplayPort 1.4 an HDMI 2.0 Adapter von Good Connections® ermöglicht eine Signalübertragung bis 4K / UHD @60Hz. Der DisplayPort-Anschluss verbindet die Signalquelle (PC, Ultrabook, Notebook usw...
HDMI Adapter zum Anschließen von HDMI Kabel an den Micro HDMI Anschluss. HDMI Buchse Typ A auf HDMI Stecker Typ D (Micro) Farbe: Schwarz Schirmung vergoldet, Kontakte vergoldet Kompatibel mit Auflö...
Umschalten zwischen vier HDMI Video Quellen auf einem einzelnen Bildschirm, mit Unterstützung für Auflösungen bis zu 8K 60HzDieser HDMI Switch mit 4 Anschlüssen ermöglicht es, vier HDMI Quellen mit...
Mit dem Mini-DisplayPort-Adapter von V7 können Sie an jeden Mac oder PC mit Mini-DisplayPort einen Monitor oder Beamer mit VGA-, HDMI- oder DVI-Anschluss anschließen. Leicht und handlich – der Adap...
Adapter HDMI - 2x HDMI, HDMI Splitter Verwendung: Zum Anschließen von 2 HDMI-Geräten an 1 HDMI-Port Anschlüsse: 1x HDMI (Stecker) auf 2x HDMI (Buchse) Kabellänge: 20 cm RDVCDN 20 cm
Der Equip 133443-Adapter ermöglicht die Umwandlung eines DisplayPort-Signals in ein DVI-I (24+5)-Signal. DisplayPort ist eine digitale Video- und Audioschnittstelle, während DVI-I eine kombinierte ...
Dieser Adapter von Delock dient zum Anschluss an eine Grafikkarte mit DMS-59 Port und ermöglicht den Anschluss von bis zu zwei weiteren HDMI Monitoren.