HDMI-Buchse (Typ A) > HDMI-Stecker (Typ A) 180°; abwinkelbar Goobay hat immer das richtige Zubehör, um Ihre Unterhaltungselektronik miteinander zu verbinden. Unsere Produkte übertragen Signale in m...
Dieser Adapter von Delock ist für den Anschluss eines HDMI Monitors an einen Computer mit USB-C™ Schnittstelle und DisplayPortAlternate Mode Unterstützung geeignet. Der Adapter unterstützt eine Auf...
Der Adapter ermöglicht eine Verbindung des DisplayPort™-Videoausgangs eines Laptops mit dem HDMI®-Eingang eines Displays und ist perfekt für Anwendungen wie das Abspielen eines Videos auf einem HDT...
Handlich, praktisch In diesem top verarbeiteten Adapter mit griffigem Design finden sich drei Adapter in einem wieder. Durch Plug & Play wird jede neue Verbindung zum Selbstläufer. Stets gewappnet ...
Der USB-C® auf HDMI®, VGA, USB-A und RJ45 Multiport-Adapter kann mit USB-C- oder Thunderbolt™ 3-fähigen Laptops verbunden werden und ist die perfekte Ergänzung einer Desktop-Lösung ― ideal für inte...
Converter zur Umwandlung eines 8MP-analogen HD-Videosignals (AHD / TVI) in ein HDMI-Signal in 8MP Auflösung. Ermöglicht den Anschluss einer 8MP AHD-Kamera an den HDMI-Anschluss eines UHD-TV-Gerätes...
HDMI Adapter gewinkelt zum Einbau mit Gewinde, HDMI A Buchse/Buchse, vergoldete Kontakte Öffnung für HDMI Buchse ca 20,5 x 11,5 mm, Lochabstand: ca. 22,5mm Lochöffnung ca. 2mm, Tiefe 4mm Einbautief...
EGB Adapter HDMI-Stecker/DVI-D Buchse HDMI-DVI-Technik für eine hochauflösende Bild- und Tonübertragung, zur Verbindung von HDMI und DVI Geräten für HD Übertragung, vergoldete Kontakte für eine stö...
Dieser 3-in-1-USB-C-zu-HDMI-Adapter ermöglicht Dir die Erweiterung der USB-Type-C-Kapazität Deines Gerätes mit HDMI-/USB-C-PD-/USB-3.0-Ports. Der Adapter bietet eine einfache Möglichkeit zur Ergänz...
Kensington Videoadapter Mini DisplayPort auf HDMI. Einfache Mini DisplayPort-auf-HDMI-Verbindung. Unterstützt eine Auflösung von 1920 x 1200. Plug + Play-Installation. Kompatibel mit Windows 8.1, 8...
HDMI Adapter Ring 4K60 Aluminium KIN 5809000992Ein Muss für jeden Konferenzraum - so sind alle wichtigen Adapter immer verfügbar. HDMI Adapter Ring bestehend aus: - Ummanteltes Stahlseil mit Klemme...