p-pico-dvi-sock Adapter 1 St. Passend für (Entwicklungskits): Raspberry Pi pi3g DVI-Adapter für Raspberry Pi Pico Fügt dem Raspberry Pi Pico einen DVI-Videoausgang an Im Gegensatz zu anderen Raspbe...
Mit diesem Adapter von Delock kann z. B. ein VGA Monitor an eine freie HDMI Schnittstelle des Systems angeschlossen werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit über die Klinkenbuchse das Tonsignal...
Mit diesem Adapter von Delock können Sie z. B. einen HDMI Monitor über eine freie Displayport Schnittstelle Ihres Systems anschließen. Der Adapter unterstützt eine Auflösung bis Ultra HD (4K) und i...
Kompatibel mit Mini Display Port 1.2 - Unterstützt HDMI (Deep Color), max. Transferrate bis zu 2.5Gbps pro Kanal - Auflösungen PC: VGA, AVGA, XGA, SXGA und UXGA - Auflösungen HDTV: 480i, 576i, 480p...
Dieser Adapter von Delock ist für den Anschluss eines HDMI Monitors mit einer Auflösung bis zu 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 30 Hz) an einen Computer mit USB-C™ Schnittstelle und Displayport Alternate...
Der equip® DisplayPort 1.2-zu-HDMI-Adapter ist ein Gerät, mit dem Sie einen Computer oder ein anderes Gerät mit einem DisplayPort-Ausgang an einen Fernseher oder Monitor mit einem HDMI-Eingang ansc...
HDMI-Adapter (Kupplung), vernickelt HDMI-Buchse (Typ A) > HDMI-Buchse (Typ A) Goobay hat immer das richtige Zubehör, um Ihre Unterhaltungselektronik miteinander zu verbinden. Unsere Produkte übertr...
Dieser Adapter von Delock ist für den Anschluss eines HDMI Monitors mit einer Auflösung bis zu 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz) an einen Computer mit USB-C™ Schnittstelle und DisplayportAlternate ...
Mit diesem Adapter von Delock kann ein HDMI Monitor über eine freie DisplayPort Schnittstelle an ein System angeschlossen werden. Der Adapter unterstützt eine Auflösung bis 4K Ultra HD bei 30 Hz un...
Dieser VGA auf HDMI-Adapter/Konverter ist eine einfache und praktische Lösung zur Verbindung eines HDMI-Bildschirms mit einem VGA-Computer zuhause oder im Büro. Dieser Adapter/Konverter überträgt e...