Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: hefthülle a4, hefthüllen a5, hefthülle a6
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Hefthülle

  Hefthülle  (456 Angebote unter 28.804.795 Artikeln)Zum Expertenwissen

(Weitergeleitet von Suche „hefthüllen“)
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Hefthülle“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Hefthülle"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   31   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Hefthülle
^

Heftschoner schützen Hefte gekonnt

Hefte und Notizblöcke finden überall Verwendung – ob in Schulen, in Büros, bei Meetings oder zur Dokumentation. Wenn Hefte über längere Zeit benutzt werden, sehen sie aufgrund ihrer weichen Struktur und meist fehlenden Hardcover schnell sehr benutzt aus, reißen ein oder erhalten unschöne Knicke. Hüllen und Umschläge helfen, die Hefte davor zu bewahren.

So wird durch das Umlegen dieser vorteilhaften Heftschoner beispielsweise das Einreißen von Kanten reduziert. Darüber hinaus können auch weitere Beschädigungen oder Verschmutzungen verhindert werden, welche Schreiblernhefte, Grundschulhefte, das Übungsheft, das Lehrerheft oder andere Hefte bei häufigem Gebrauch erleiden. Durch das Umlegen eines strapazierfähigen Heftschoners ist ein längerfristiger Gebrauch einfach gewährleistet. 

Ausgestattet mit einem Beschriftungsfenster, Beschriftungsetiketten oder einer Lasche mit Einsteckschildchen können beispielsweise Namen, Fächer oder anderweitige wichtige Informationen auf der Vorderseite eines Hefteinbands fixiert werden.

Unterschiedliche Formate

Für das kleine oder große Vokabelheft gibt es genau das richtige Format, wie auch für das Notenheft oder aber das Hausaufgabenheft. Zahlreiche weitere Heftschoner mit einem Format zwischen Din A4 bis Din A6 stehen zur Wahl, wobei auch andere Größen (ebenso Zwischengrößen oder ungenormte Größen) erhältlich sind.

Bunt, unifarben oder transparent?

Speziell bei Schulkindern kommen Heftschoner mit Designs gut an, es kann aber auch zwischen farblosen Hefthüllen  Je nach Fach, Klasse oder anderen Auswahlkriterien ist eine simple Einordnung anhand der Schutzhülle per Farbe schließlich vorzunehmen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.