Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftgebläse GHG 23-66, 2 Düsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Heißluftgebläse GHG 23-66 Professional
Bosch Heißluftgebläse GHG 23-66 Professional
Bosch Heißluftgebläse GHG 23-66 Professional
Bosch Heißluftgebläse GHG 23-66 Professional
Bosch Heißluftgebläse GHG 23-66 Professional
Artikel-Nr.:
     79DAC-06012A6300
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06012A6300
EAN/GTIN:
     3165140889483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißluftdüsen
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
Heißluftgebläse GHG 23-66, Absolute Kontrolle von Temperatur und Luftstrom – Das Heißluftgebläse GHG 23-66 Professional wurde speziell für anspruchsvolle Anwendungen konzipiert. Mit seinen 10 Luftstromgeschwindigkeiten, digital regelbaren Temperatureinstellungen und vier individuell anpassbaren Programmen bietet dieses Heißluftgebläse absolute Werkzeugkontrolle bei jedem Arbeitsschritt. Dank seines bemerkenswert kraftvollen 2.300-Watt-Motors erreicht das leistungsstarke GHG 23-66 Professional mühelos bis zu 650 °C. Für erhöhten Anwenderschutz und eine lange Werkzeuglebensdauer verfügt es über eine Thermoschutzfunktion, die automatisch bei Überhitzung des Motors die Heizung abschaltet, dabei läuft das Gebläse jedoch weiter. Dieses Heißluftgebläse ist perfekt für den Einsatz bei zahlreichen Arbeiten wie Kunststoff- und Rohrschweißen, Löten und Kabelschrumpfen. Das 1,4"-Display des GHG 23-66 Professional gewährleistet einen hohen Bedienkomfort. Das Heißluftgebläse ist mit einem Schutzgriff ausgestattet und kann für mehr Anwenderschutz nach Gebrauch einfach zum Abkühlen abgelegt werden. Handwerkerkoffer. Glasschutzdüse 75 mm (1 609 390 452). Flächendüse 50 mm (1 609 201 795)
Weitere Informationen:
Mit Temperaturregelung:
true
Temperatur:
50 °C | 650 °C
Maschinengewicht:
0.7 kg
Luftstromregulierung:
stufenlos
Nennleistungsaufnahme:
2300 W
Länge:
245 mm
Breite:
86 mm
Höhe:
201 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
288 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
361 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
119 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
288 x 361 x 119 mm
Nenneingangsleistung:
2300 W
Arbeitstemperatur, von:
50 °C
Arbeitstemperatur, bis zu:
650 °C
Arbeitstemperatur:
50 - 650 °C
Luftstrom, von:
150 l/min
Luftstrom, bis zu:
500 l/min
Luftstrom:
150 - 500 l/min
Gewicht:
0.7 kg
Werkzeugabmessungen (Breite):
86 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
245 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
201 mm
Stufenlose Temperaturregelung:
nein
Kaltstufe, 50°C:
nein
Regulierung, Luftstrom:
durchgängig
Positionierung:
Für schwierige Arbeiten: Heißluftgebläse mit absoluter Kontrolle von Temperatur und Luftstrom
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Absolute Werkzeugkontrolle: 10 Luftstromgeschwindigkeiten, digital regelbare Temperatureinstellungen und vier individuell anpassbare Programme | Das leistungsstarke Heißluftgebläse mit bemerkenswert kraftvollem 2300-Watt-Motor erreicht bis zu 650 °C | Automatische Thermoschutzfunktion schaltet bei Motorüberhitzung für mehr Sicherheit und längere Lebensdauer die Heizung ab
Titel:
Heißluftgebläse GHG 23-66 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
30.11.2018
Lieferumfang:
Handwerkerkoffer | Glasschutzdüse 75 mm (1 609 390 452) | Flächendüse 50 mm (1 609 201 795)
SOL Date:
01.01.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Heißluftgebläse
Bruttogewicht:
1,79 kg
Nettogewicht:
0,974 kg
Volumen:
12,372 dm3
Abmessung Länge:
361 mm
Abmessung Breite:
288 mm
Abmessung Höhe:
119 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
RO
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch heißluftgebläse 2300w, heißluftdüsen, heißluftdüsen bosch, Heißluftgebläse (elektrisch), Elektrisches Heißluftgebläse, Elektroheißluftgebläse
Angebote (34)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
44
pro Stück
Frei Haus
ab € 120,61*
€ 138,38*
9 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 120,68*
€ 138,39*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 122,57*
€ 141,41*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 121,38*
€ 142,97*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 126,59*
€ 146,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,38*
€ 164,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,62*
€ 156,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,30*
€ 151,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,61*
€ 143,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1245158
ab € 24,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.