zum Lochen oder Herstellen von Dichtungen und Dichtungsringen aus Gummi, Leder, Filz, Kunststoff, Kork, Stoff oder ähnlichen Materialien als Schlagunterlage beim Stanzen sind Mehrschichtholzplatten...
Produktbeschreibung:Ausführung nach DIN 7200 Form A Zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi, Dichtmaterialien und anderen weichen Werkstoffen Schneide gehärtet Schaft blau lackiert
DIN 7200 A · zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi und anderen weichen Werkstoffen · kräftige gesenkgeschmiedete Form · Schneide gehärtet und angelassen auf 48 - 56 HRC · Pfeife innen konisch hint...
Produktinformation: Achtung: um unnötige Beschädigungen zu vermeiden, ist es empfehlenswert, beim Stanzen von Holz, Pappe, Leder oder etwas vergleichbarem eine Unterlage zu verwenden! Ausführung: z...
Produktinformation: Achtung: um unnötige Beschädigungen zu vermeiden, ist es empfehlenswert, beim Stanzen von Holz, Pappe, Leder oder etwas vergleichbarem eine Unterlage zu verwenden! Ausführung: z...
4246301058, Henkellocheisen , Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet , Pfeife innen konisch und blank geschliffen , Schaft pulverbeschichtet , DIN 7200-A , Zum Lochen und Herstellen von Dichtungs...
Henkellocheisen Ausführung: DIN 7200-A, aus Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet mit fein polierter Pfeife und pulverbeschichtetem Schaft. Schneide gehärtet und angelassen, innen leicht konisch...
Henkellocheisen Zum Stanzen von Löchern in verschiedene Materialien. Anwendung Zum Stanzen von Löchern in verschiedene Materialien. Ausführung • Spezialstahl, gesenkgeschmiedet • Konisch hinterdreh...
nach DIN 7200 Form A kräftig geschmiedete Form Pfeife blank geschliffen zum Lochen und Herstellen von Dichtungen und Dichtringen innen leicht konisch zum Entfernen der Ausschnitte Schaft bearbeitet...
nach DIN 7200 Form B kräftig geschmiedete Form Pfeife blank geschliffen zum Lochen und Herstellen von Dichtungen und Dichtringen innen leicht konisch zum Entfernen der Ausschnitte rot lackiert Schn...
BOEHM JLB Locheisen wurde aus hochfestem Stahl gefertigt und ermöglicht den präzisen Ausschnitt von Paletten und Unterlegscheiben in weichen Materialien wie: Siegelpapier, Schaumstoff, Pappe, Leder...
STUBAI Henkellocheisen 18 mm zum Lochen oder Herstellen von Dichtungen und Dichtungsringen aus Gummi/ Leder/ Filz/ Kunststoff/ Kork/ Stoff oder ähnlichen Materialien, gefertigt aus Werkzeugstahl na...