Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Henkellocheisen 18mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Henkellocheisen 18mm FORMAT
Henkellocheisen 18mm FORMAT
Henkellocheisen 18mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3071200018
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784121033
EAN/GTIN:
     4317784121033
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
henkellocheisen 18
Henkellocheisen Ausführung: DIN 7200-A, aus Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet mit fein polierter Pfeife und pulverbeschichtetem Schaft. Schneide gehärtet und angelassen, innen leicht konisch zum einfachen Entfernen der Ausschnitte. Anwendung: Zum Lochen von Leder, Gummi, Filz, Schaumstoff etc.
Weitere Informationen:
Loch-Ø:
18 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: henkellocheisen, henkellocheisen format, Henkel-Locheisen, FORMAT, III, Handwerkzeuge, Loch-Eisen, 3071200018, 71200018
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 8,71*
3 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 6,40*
€ 9,09*
4 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 6,35*
€ 9,09*
2 Tage
1
1
€ 7,90*
ab € 6,41*
€ 9,11*
Lager 214
2
1
€ 4,30*
ab € 6,35*
€ 9,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.