Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffpalette, dunkelgrau, 800x600x150 mm, mit Antirutsc 452425-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-452425-YY
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     1810
EAN/GTIN:
     4260670620830
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Holz-Palette
Holzpalette
Hygiene-Palette
Kunststoffpalette, dunkelgrau, 800x600x150 mm, mit Antirutschbelag Erfüllt strengste Hygieneanforderungen Ideal geeignet für Lebensmittel- und Pharmaindustrie sowie Warentransport Geringes Gewicht Hohe Beständigkeit In vielen Grundmaßen erhältlich, bspw. als Europalette (EPAL) In verschiedenen Varianten lieferbar
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen (PE)
Unterbau:
3 Kufen
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
9.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39231090
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
VTL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,65*
€ 98,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.