Hubeinstellschrauben für pneumatische Minischlitten
Die Hubeinstellschraube als Teil einer
Hubeinstelleinheit ermöglicht das millimetergenaue Begrenzen des Zylinderhubes. Sie wird in verschiedenen Maßen angeboten. Zu jedem
Minischlitten ist die passende Hubeinstellschraube erhältlich.
Die Hubeinstellschraube im Detail
Die Hubeinstellschraube ist ein Zubehör für pneumatische Minischlitten. Als Teil der Hubbegrenzungseinheit unterstützt sie die Einstellung des Hubbereiches. Die Hubeinstellschraube kann am
- Zylinderkopf,
- Zylinderfuß oder
- beidseitig
montiert werden. Die Hubbegrenzung dient der Anpassung des pneumatischen Minischlittens an die Transportanlage vor Ort. Die Montage der Hubeinstellschraube kann beim Einbau des
Pneumatikzylinders, zur Wartung oder bei der Optimierung des Transportsystems erfolgen. Ein späterer Wechsel oder eine Ergänzung durch eine Hubeinstellschraube sind möglich.
Was ist ein Minischlitten?
Ein Minischlitten ist ein pneumatischer Linearantrieb für Transportsysteme und Pick-and-Place-Anwendungen. Im Gegensatz zu Standardzylindern bietet er eine variable Hublänge. Für die professionelle Handhabungstechnik kann der Minischlitten unter anderem um das folgende Zubehör erweitert werden:
- Hubbegrenzung,
- Stoßdämpfer und Puffer,
- Endlagerverriegelung,
- Druckluftanschluss an der Zylinderachse.
Es unterstützt die hohe Präzision bei der Bewegung von Werkstücken, Paletten oder Werkzeugen. Insbesondere die Hubbegrenzung unterstützt das optimale Zusammenwirken eines oder mehrere Minischlitten im Transportsystem.
Auswahltipps für Hubeinstellschrauben
Die Hubeinstellschraube ermöglicht eine Hubbegrenzung im Bereich weniger Millimeter. In der Regel kann sie die Begrenzung von null bis hin zu fünf, 15 oder 25 Millimetern erreichen. Jedes Hubbegrenzungselement ist für einen Zylindertyp mit entsprechendem Kolbendurchmesser erhältlich. Sie kann eingesetzt werden bei Maßen von sechs, acht und zwölf Millimeter. Die Hubeinstellschrauben sind auch für Kolbendurchmesser von 16, 20 und 25 Millimetern erhältlich. Jede Einstellschraube ist über ihr eigenes Abmaß definiert. Hierzu zählt ihre
- Gesamtlänge, die Höhe und Breite der enthaltenen Mutter und das Innengewinde.
Die Gesamtlänge reicht von 16,5 bis 52,5 Millimetern. Alle Werte müssen zu dem geplanten oder vorhandenen Minischlitten passen. Unter dieser Voraussetzung kann die Hubeinstellschraube den Hub optimal begrenzen. Es ist empfehlenswert die Schraube zur Hubbegrenzung und den Minischlitten aus dem gleichen Herstellersystem zu verwenden.