Übersicht | "Minischlitten"Überbegriffe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bild | | | | Bestellen | ![](/p.gif) | |
|
|
ab € 275,26* pro Stück |
| |
|
|
ab € 289,99* pro Stück |
| |
DGST-20-150-Y12A Mini-Schlitten (5 Angebote) Mini-Schlitten DGST-20-150-Y12A Hub=150 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge vorne=27 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge hinten=26,5 mm, Kolben-Durchmesser=20 mm, Betriebsart Antriebseinh... |
|
ab € 590,12* pro Stück |
| |
|
|
ab € 458,42* pro Stück |
| |
|
|
ab € 324,65* pro Stück |
| |
|
|
ab € 267,19* pro Stück |
| |
|
|
ab € 179,72* pro Stück |
| |
|
|
ab € 268,22* pro Stück |
| |
Minischlitten, 100mm, 8bar, 500mm/s (6 Angebote) Minischlitten, Typ=DGST-10-100-Y12A, Alternative (Alias)=8085170, Betriebsdruck max.=8 bar, Betriebsdruck min.=1 bar, Bohrungsgrösse=10 mm, Breite=50 mm, Force @ 6 Bar=94 N, Hub=100 mm, Höhe=29 mm,... |
|
ab € 352,88* pro Stück |
| |
DGST-10-30-PA Mini-Schlitten (5 Angebote) Mini-Schlitten DGST-10-30-PA Hub=30 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge vorne=15,6 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge hinten=15,8 mm, Kolben-Durchmesser=10 mm, Betriebsart Antriebseinhei... |
|
ab € 205,81* pro Stück |
| |
|
|
ab € 257,91* pro Stück |
| |
DFC-10-10-P-A-GF Mini-Führungszylinder (5 Angebote) Mini-Führungszylinder DFC-10-10-P-A-GF für Positionserkennung, mit Gleitführung. Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte=15 mm, Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=10 mm, Betriebsart Antriebseinh... |
|
ab € 268,18* pro Stück |
| |
DFC-10-20-P-A-GF Mini-Führungszylinder (5 Angebote) Mini-Führungszylinder DFC-10-20-P-A-GF für Positionserkennung, mit Gleitführung. Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte=15 mm, Hub=20 mm, Kolben-Durchmesser=10 mm, Betriebsart Antriebseinh... |
|
ab € 273,28* pro Stück |
| |
Minischlitten, 100mm, 8bar, 500mm/s (6 Angebote) Minischlitten, Typ=DGST-16-100-E1A, Alternative (Alias)=8078859, Betriebsdruck max.=8 bar, Betriebsdruck min.=1 bar, Bohrungsgrösse=16 mm, Breite=66 mm, Force @ 6 Bar=241 N, Hub=100 mm, Höhe=40 mm,... |
|
ab € 310,33* pro Stück |
| |
DGST-8-10-PA Mini-Schlitten (5 Angebote) Mini-Schlitten DGST-8-10-PA Hub=10 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge vorne=14,3 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge hinten=14,6 mm, Kolben-Durchmesser=8 mm, Betriebsart Antriebseinheit=... |
|
ab € 175,13* pro Stück |
| |
![](/p.gif) Weitere Informationen zum Thema Minischlitten | | ![](/p.gif) | Der Minischlitten als kompakte Führungszylinder mit hoher Präzision
Der Minischlitten ist ein Linearantrieb für die präzise Positionierung. Er lässt sich dank seiner kleinen Baumaße in vorhandene Systeme integrieren. Der Minischlitten wird in Positioniersystemen und der Handhabungstechnik eingesetzt.
Minischlitten im professionellen Bereich
Die Minischlitten sind Spezialantriebe mit hoher Genauigkeit. Die pneumatischen Antriebe gehören zu den Linearantrieben. Im Bereich dieser Pneumatikzylinder charakterisieren sie sich durch folgende Merkmale:
- kompakte, kurze oder schmale Bauweise,
- kleinere maximale Hublänge,
- erhöhte Präzision und
- umfangreiche Befestigungsmöglichkeiten.
Sie ähneln in ihrer Funktion den Führungszylindern, erreichen jedoch geringere Hublängen und Baumaße. Die Minischlitten - oder auch Kompaktschlitten - haben eine Gleit- oder Kugelführung, die eine hohe Präzision gewährleistet. Die besondere Bauweise dieser Linearantrieb gewährt eine hohe Steifigkeit und Verdrehsicherheit.
Die Minischlitten werden in Positioniersystemen eingesetzt, die höchste Ansprüche an die Präzision der Hübe stellen. Sie lassen sich horizontal und vertikal verbauen. Auch die Montage von zwei Minischlitten miteinander ist möglich. Die kleinen Pneumatikzylinder bewegen Werkstücke oder Werkzeuge durch Schieben oder Ziehen im Vor- und Rückhub. Einige Minischlitten können die Last auf einer Auflage bewegen.
Einfache und doppelte Wirkungsweise
Die Minischlitten sind als einfachwirkende oder doppeltwirkende Pneumatikzylinder erhältlich. Die doppelte Wirkungsweise bietet eine bessere Kraftübertragung im Vor- wie auch im Rückhub. Beide Bewegungsrichtungen sind durch Druckluftanschlüsse bedient. Bei den einfachwirkenden Minischlitten wird der Rückhub nicht durch eine Druckluftzufuhr gesteuert. Ausströmende Druckluft und eine mechanische Feder im Zylinderkörper ermöglichen den Einzug des Zylinders.
Zubehör und Varianten der Minischlitten
Typische Minizylindervarianten sind:
- Minizylinder mit hoher Steifigkeit bei schweren Werkstücken,
- flache Minizylinder für beengte Platzverhältnisse unter dem Positionierband oder
- breite Führung mit hoher Steifigkeit für höchst präzise Bewegungen.
Der Minischlitten kann anhand des Kolbendurchmessers und des Hubes gefiltert werden. Diese Kriterien unterstützen die optimale Auswahl des Gerätes für die vorhandene oder geplante Anlage vor Ort. Beide Werte wirken auch auf die Steifigkeit, Präzision und die Baugröße des Minischlittens ein. Jedes Gerät zeichnet sich durch eine Kombination dieser Merkmale aus.
|
|