Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech Hygro-Thermometer, 445715-NIST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extech Hygro-Thermometer, 445715-NIST
Extech Hygro-Thermometer, 445715-NIST
Artikel-Nr.:
     4502-22K0504
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     445715-NIST
EAN/GTIN:
     4099891462697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Großstelliger Hygro-Thermometer, 445715-NIST, extech Dieses großziffrige Hygro-Thermometer mit ausziehbarem Fühler (18"-Kabel) misst Feuchtigkeit von 10% bis 99% RH und Temperatur von 14 bis 140°F (-10 bis 60°C). Genauigkeit von ±4%rF und ±1°C/1,8°F. Dieses Messgerät umfasst auch Maximal-, Minimal- und Ruhefunktionen und verfügt über einen hinteren Kalibrierjustierpfosten mit optionalen RH-Kalibrierflaschen. Wird komplett mit eingebautem Ständer, Montagebügel, Sensor und 1 AAA-Batterie geliefert. Features * Die Sonde wird an das Messgerät geklemmt oder am 457-mm-Kabel (18") verlängert * Max/Min mit Rückstellfunktion * Einstelltopf für die hintere Kalibrierung * Luftfeuchtigkeit: 10 bis 99%RH * Temperatur: 14 bis 140°F (-10 bis 60°C) * Genauigkeit: ±4%RH; ±1°C, ±1,8°F
Weitere Informationen:
Auflösung:
1 °C
Ausführung:
Hygro-Thermometer
Genauigkeit:
±4 %, ±1 °C
max. Temperatur:
60 °C
min. Temperatur:
-10 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:
10 bis 99 %
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, hygrometer extech, hygrometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Feuchtemesser, Feuchtemessgerät, Feuchtigkeitsmesser, Feuchtigkeitsmessgerät, Luftfeuchtemesser, Luftfeuchtemessgerät, Luftfeuchtigkeitsmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 180,06*
€ 220,26*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 181,20*
€ 245,64*
Frei Haus
ab € 218,15*
€ 273,67*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,64*
€ 292,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,30*
€ 283,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,42*
€ 245,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,73*
€ 235,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,20*
€ 215,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.