Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > IBC-Container

  ibc container  (244 Angebote unter 30.861.084 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „ibc container“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Volumen x
Bestellen
Regenwassertank IBC 1000l (1 Angebot) 
Regenwassertank IBC 1000l Das Regenwasserfass ist der Ideale Tank zur Regenwassersammlung im Garten, oder als Viehtränke. Der Tank ist laut EU Recht nicht für Lebensmittel (z.B. Trinkwasser) geeign...
Beckmann & Brehm
IBC1000
1.000 l
€ 255,98*
pro Stück
 
 Stück
IBC Container mit Kunststoffpalette, Außenmaße L x B x H 120 x 100 x 116 cm (2 Angebote) 
Beschreibung: IBC Container mit Kunststoffpalette, Außenmaße L x B x H 120 x 100 x 116 cm
AUER Packaging
IBC 1000 K 150.50
1.000 l
€ 445,31*
pro Stück
 
 Stück
Ibc-Tank 300L UN-zugel 0,80x0,60x1,00m (3 Angebote) 
Ibc-Tank 300L UN-zugel 0,80x0,60x1,00m Zum Sammeln von Regenwasser sowie dem Transport von ungefährlichen Flüssigkeiten geeignet, auf Kunststoff-Palette für einen einfachen und sicheren Transport. ...
Elmar Jung
010284
300 l
€ 210,04*
pro Stück
 
 Stück
IBC Container, PE-Palette, 1000 l, Öffnung NW150, Auslauf NW50 (2 Angebote) 
IBC Container, PE-Palette, 1000 Liter, Öffnung NW150, Auslauf NW50 robuster, verzinkter Stahlrohr-Gitterrahmen platzsparend stapelbar großflächige Tafel für Beschriftungen plombierbare Ein- und Aus...
Schütz
266156
1.000 l
€ 451,49*
pro Stück
 
 Stück
IBC-Container, auf Kunststoffpalette, mit verzinktem Stahlro 452440-YY (7 Angebote) 
IBC-Container, auf Kunststoffpalette, mit verzinktem Stahlrohrrahmen, 300 Liter, mit UN-Zulassung Der IBC-Container mit verzinktem Stahlrohrrahmen zum platzsparenden Stapeln eignet sich ideal für d...
Alpha Paletten & Boxen
2523
300 l
€ 269,17*
pro Stück
 
 Stück
IBC Container-Deckel PP, schwarz, IG 150mm (6 Angebote) 
IBC Container-Deckel • Für IBC-Container mit Gewinde S 165x7 • Material: PP (Polypropylen) • Temperaturbeständigkeit: –5 °C bis +60 °C
IBC
4064907030511
k.A.
€ 7,62*
pro Stück
 
 Stück
FALCON IBC-Trichter aus PE, Typ Full Size 1000, 50 Liter, Ablauföffnung Ø 150 mm (3 Angebote) 
FALCON IBC-Trichter Typ Full Size 1000, aus Kunststoff (PE), 50 Liter, Ablauföffnung Ø 150 mm wird vollflächig auf den IBC gelegt, eine feste Verbindung kann durch das Zubehörset 283-438 hergestell...
Denios
283433
50 l
€ 209,77*
pro Stück
 
 Stück
IBC Container-Adapter PP, IBC IG 2" (S60x6) auf BSPP IG 1.1/2" (6 Angebote) 
IBC Container-Adapter mit BSPP Innengewinde • Material: PP (Polypropylen) • Material Dichtung zum IBC: PE-Schaum Flachdichtung, weiß • Betriebsdruck: max. 10 bar mit 2-facher Sicherheit • Temperatu...
k.A.
IBCF60BSPF150
k.A.
€ 2,86*
pro Stück
 
 Stück
IBC Container-Kappe PP, schwarz, IBC IG 2" (S60x6) (6 Angebote) 
IBC Container-Kappe • Material: PP (Polypropylen) • Temperaturbeständigkeit: –5 °C bis +60 °C
MCC Millennium Coupling Germany
4064907030535
k.A.
€ 1,23*
pro Stück
 
 Stück
IBC Container mit Kunststoffpalette, Außenmaße L x B x H 120 x 100 x 116 cm (2 Angebote) 
Beschreibung: IBC Container mit Kunststoffpalette, Außenmaße L x B x H 120 x 100 x 116 cm
AUER Packaging
IBC 1000 K 150.50-UN
1.000 l
€ 459,16*
pro Stück
 
 Stück
Ibc-Tank 600L Non-Un 0,80X1,20X1,00m (3 Angebote) 
Ibc-Tank 600L Non-Un 0,80X1,20X1,00m Zum Sammeln von Regenwasser sowie dem Transport von ungefährlichen Flüssigkeiten geeignet, auf Kunststoff-Palette für einen einfachen und sicheren Transport. - ...
Elmar Jung
010285
600 l
€ 294,21*
pro Stück
 
 Stück
IBC Gefahrgut-Container mit Stahlummantelung, Ex, Stahlkufen, 1000 l, NW150 (2 Angebote) 
IBC Gefahrgut-Container mit Stahlummantelung, Ex-Ausführung, Stahlkufen, 1000 Liter, Öffnung NW150 mit UN-Zulassung Innenbehälter mit antistatischer Außenschicht, ableitfähig über ein Erdungskabel ...
Schütz
266172
1.000 l
€ 674,40*
pro Stück
 
 Stück
Recobulk IBC Container, Holz-Palette, 1000 l, Öffnung NW225, Auslauf NW50 (3 Angebote) 
Recobulk IBC Container, Holz-Palette, 1000 Liter, Öffnung NW225, Auslauf NW50 rekonditionierter IBC kostengünstig und umweltschonend aufbereitet alle produktberührenden Teile neu (Innenbehälter, Sc...
Schütz
266177
1.000 l
€ 393,23*
pro Stück
 
 Stück
Kraftstoffzusatz Buzil AdBlue IBC 1000 L pfandfrei zur Nachbehandlung von Abgasen in einem SCR-Katalysator (1 Angebot) 
Aufspaltung der schädlichen Stickoxide NOx im Abgasstrahl in ungefährlichen Stickstoff und Wasser. Nur für Dieselfahr- zeuge mit AdBlue-Tank SCR-Systemen geeignet. Klare, synthetisch hergestellte 3...
Buzil
BT01-1000
1.000 l
€ 945,51*
pro Palette
 
 Palette
Gefahrstoffschrank BAUER GS-4, Stahlblech, unterfahrbar, für 1 x 1000 l IBC, B 1475 x T 1460 x H 2410 mm, blau (10 Angebote) 
Der Gefahrstoffschrank GS-4 von Bauer in Lichtblau RAL 5012 bietet Raum für 1 x 1000 I IBC-Container. Sowohl unter Dach als auch im Innenbereich ist dieser Artikel einsetzbar. Eine abschliessbare F...
Bauer
GS-4_RAL5012
1.000 l
€ 2.445,88*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   17   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema ibc container
^

IBC-Container – für die sichere Lagerung

Behälter dienen zur Lagerung oder zum Transport flüssiger, fester oder gasförmiger Stoffen. Nicht nur Kleinteile werden in einem Unternehmen gehandelt werden, sondern auch große und schwere Teile. Dabei ist häufig der Zweck, den der Behälter erfüllen soll, ausschlaggebend für die Materialauswahl. Behälter aus Metall sind schwer und robust, während solche aus Kunststoff leicht sind und damit gut zu tragen. Die Handhabung eines Behälters sollte leicht sein, denn er muss zur praktischen Nutzung oft problemlos Be- und Entladen werden können.
Häufig kommt es vor, dass gefährliche Stoffe, egal, ob flüssig oder fest, gelagert werden müssen. Dann ist die Verwendung eines Gefahrgutbehälters, auch als IBC-Container bezeichnet, notwendig und zum Teil vom Gesetzgeber vorgeschrieben. Mit diesen Behälter lagern und transportieren Sie gefährliche Güter wie Säuren oder Lacke sicher. Manche Modelle sind sogar stapelbar. Je nach Ausführung gibt es Gefahrgutbehälter in diversen Größen, mit unterschiedlichen Volumeninhalten, mit Stülpdeckel, Clipverschluss, Einfüllöffnung oder plombierbarem Schraubdeckel. Beachten Sie auf jeden Fall die Angaben des Herstellers.

Sie suchen noch mehr?

Mit Mercateo als Partner können Sie Ihr Unternehmen komplett mit Behältern, Containern oder Kästen ausstatten – von A wie Auffangbehälter, über M wie Müllcontainer bis hin zu S wie Stapelkasten oder T wie Transportkorb aus unserer Kategorie Betriebs- und Lagerausstattung.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.