Zylindersensor MR0123Zylindersensor mit Reed-Kontakt 30,5 x 5 x 6,5 mm Ansprechempfindlichkeit 2,1 mT Verpolungsschutz ja Kurzschlussschutz nein Überlastfest nein Schließer AC/DC PNP 6 m PUR-Kabel ...
Zylindersensor mit AMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Ansprechempfindlichkeit 2 mT; Schließer; DC NAMUR; 6 m PVC-Kabel; IP65; IP67; 2-Leiter; Schaltfrequenz 2000 Hz
Zylindersensor mit AMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Ansprechempfindlichkeit 2 mT; 2 x Schließer; DC PNP; 0,3 m PUR-Kabel; M8 Steckverbindung; IP65; IP67; 3-Leiter; Schaltfrequenz 6000 Hz
Zylindersensor mit AMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Ansprechempfindlichkeit 2 mT; 2 x Schließer; DC PNP; 0,3 m PUR-Kabel; M12 Steckverbindung; IP65; IP67; 3-Leiter; Schaltfrequenz 6000 Hz
Magnetsensoren, Zylindersensoren, Zylindersensor mit AMR Zelle, Kunststoffgehäuse für C-Nut-Zylinder, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Stromaufnahme: 10 mA, Schli...
Zylindersensor mit AMR-Zelle; 26,1 x 2,8 x 5,5 mm; 2 mT; Schließer; DC PNP; 0,3 m PUR-Kabel; M8 Steckverbindung; IP65; IP67; 3-Leiter; Schaltfrequenz 5000 Hz
Magnetsensoren, Zylindersensoren, Zylindersensor mit AMR Zelle, Kunststoffgehäuse für T-Nut-Zylinder, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Stromaufnahme: 10 mA, Schli...