Zylindersensor GMR Zelle DC NPN S MK5306Magnetsensoren, Zylindersensoren, Zylindersensor mit GMR Zelle, Kunststoffgehäuse für C-Nut-Zylinder, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC NPN, Betriebsspann...
Zylindersensor mit Reed-Kontakt, 30,5 x 5 x 6,5 mm, Ansprechempfindlichkeit 2,1 mT, Schließer, AC/DC PNP/NPN, 0,3 m PUR-Kabel, M12 Steckverbindung, IP 65, IP 67, 2-Leiter, Schaltfrequenz 1000 Hz AC...
Zylindersensor GMR Zelle DC PNP/NPN S MK5109Magnetsensoren, Zylindersensoren, Zylindersensor mit GMR Zelle, Kunststoffgehäuse für T-Nut-Zylinder, bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP/NPN, Betriebsspa...
Zylindersensor GMR Zelle DC PNP S MK5304Magnetsensoren, Zylindersensoren, Zylindersensor mit GMR Zelle, Kunststoffgehäuse für C-Nut-Zylinder, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspann...
Zylindersensor mit AMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Ansprechempfindlichkeit 2 mT; Schließer; DC PNP; 6 m PUR-Kabel; IP65; IP67; 3-Leiter; Schaltfrequenz 6000 Hz
Zylindersensor MR0123Zylindersensor mit Reed-Kontakt 30,5 x 5 x 6,5 mm Ansprechempfindlichkeit 2,1 mT Verpolungsschutz ja Kurzschlussschutz nein Überlastfest nein Schließer AC/DC PNP 6 m PUR-Kabel ...