Zylindersensor mit GMR-Zelle, 25 x 5 x 6,5 mm, Ansprechempfindlichkeit 2,8 mT, Schließer, DC PNP, 10 m PUR-Kabel, IP 65, IP 67, 3-Leiter, Schaltfrequenz 10000 Hz
Zylindersensor mit GMR-Zelle, 25 x 5 x 6,5 mm, Ansprechempfindlichkeit 2,8 mT, Schließer, DC PNP, 6 m PVC-Kabel, IP 65, IP 67, IP 69K, 3-Leiter, Schaltfrequenz 10000 Hz
Zylindersensor mit AMR-Zelle, 25 x 5 x 6,5 mm, Ansprechempfindlichkeit 2 mT, Schließer, DC PNP, 0,3 m PUR-Kabel, M8 Steckverbindung, IP 65, IP 67, 3-Leiter, Schaltfrequenz 6000 Hz
Zylindersensor mit AMR-Zelle, 25 x 5 x 6,5 mm, Ansprechempfindlichkeit 2 mT, Schließer, DC PNP, 2 m PUR-Kabel, IP 65, IP 67, 3-Leiter, Schaltfrequenz 6000 Hz
Zylindersensor mit AMR-Zelle, 25 x 5 x 6,5 mm, Ansprechempfindlichkeit 2 mT, Öffner, DC PNP, 0,3 m PUR-Kabel, M8 Steckverbindung, IP 65, IP 67, 3-Leiter, Schaltfrequenz 6000 Hz
Zylindersensor mit AMR-Zelle, 25 x 5 x 6,5 mm, Ansprechempfindlichkeit 2 mT, Schließer, DC PNP, 0,3 m PVC-Kabel, M12 Steckverbindung, IP 65, IP 67, IP 69K, 3-Leiter, Schaltfrequenz 6000 Hz
Zylindersensor mit AMR-Zelle, 25 x 5 x 6,5 mm, Ansprechempfindlichkeit 2 mT, Schließer, DC PNP, 0,3 m PUR-Kabel, M8 Steckverbindung, IP 65, IP 67, 3-Leiter, Schaltfrequenz 6000 Hz
Zylindersensor mit AMR-Zelle, 25 x 5 x 6,5 mm, Ansprechempfindlichkeit 2 mT, Schließer, DC PNP, 10 m PUR-Kabel, IP 65, IP 67, 3-Leiter, Schaltfrequenz 6000 Hz