Kapazitiver Sensor, Ø 34 / L = 81 mm, Schaltabstand 3...20 mm nicht bündig einbaubar, Schließer, AC/DC, 2 m PVC-Kabel, IP 65, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...70 °C, Schaltfrequenz 25 Hz AC / 40...
Kapazitiver Sensor; 20 x 7 x 48 mm; Schaltabstand 12 mm nicht bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (wählbar); DC PNP; 0,1 m PUR-Kabel; M12 Steckverbindung; IP65; IP67; 3-Leiter; Umgebungstemperatu...
Kapazitiver Sensor, 105 x 80 x 40 mm, Schaltabstand 60 mm nicht bündig einbaubar, Schließer / Öffner, (wählbar), DC PNP, Anschlussklemmen: ...2,5 mm², Leitungsmantel: Ø 7...13 mm, IP 65, 3-Leiter, ...
Kapazitiver Sensor; 20 x 7 x 48 mm; Schaltabstand 12 mm nicht bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (wählbar); DC PNP; 2 m PUR-Kabel; IP65; IP67; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfr...
Kapazitiver Sensor, 120 x 80 x 30 mm, Schaltabstand 60 mm nicht bündig einbaubar, Schließer, DC PNP, 2 m PVC-Kabel, IP 65, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...50 °C, Schaltfrequenz 10 Hz
Kapazitiver Sensor; 20 x 7 x 48 mm; Schaltabstand 12 mm nicht bündig einbaubar; Schließer / Öffner; (wählbar); DC PNP; 0,04 m PUR-Kabel; M8 Steckverbindung; IP65; IP67; 3-Leiter; Umgebungstemperatu...
Kapazitiver Sensor, 120 x 80 x 30 mm, Schaltabstand 60 mm nicht bündig einbaubar, Schließer, AC/DC, 2 m PVC-Kabel, IP 65, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Schaltfrequenz 10 Hz AC / 10 Hz DC
Sensor kapazitiv DC PNP S KD5044Kapazitive Sensoren, Kapazitiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand: 60 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Str...
Kapazitiver Sensor, 20 x 14 x 48 mm, Schaltabstand 12 mm nicht bündig einbaubar, Schließer / Öffner, (wählbar), DC PNP, 0,04 m PVC-Kabel, M8 Steckverbindung, IP 65, IP 67, IP 69K, 3-Leiter, Umgebun...
Kapazitiver Sensor, 20 x 14 x 48 mm, Schaltabstand 12 mm nicht bündig einbaubar, Schließer / Öffner, (wählbar), DC PNP/NPN, 0,04 m PVC-Kabel, M8 Steckverbindung, IP 65, IP 67, IP 69K, 3-Leiter, Umg...
Kapazitiver Sensor, M12 x 1 / L = 60 mm, Schaltabstand 1...6 mm bündig einbaubar, Schließer, DC NPN, M12 Steckverbindung, IP 65, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...70 °C, Schaltfrequenz 50 Hz
Kapazitiver Sensor; M12 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstand 8 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC PNP; 2 m PUR-Kabel; IP65; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 50 Hz