Messbereich: -30 °C ~ +550 °C Ablesung: 0.1 °C Max. Fehlertoleranz: ±4.0 / ±4% °C Wiederholgenauigkeit: ± 1.0 °C Messoptik: 12:1 Abmessung: 170 mm x 135 mm x 50 mm In Pistolenform, mit Temperaturfü...
Infrarot-Thermometer, Typ=OPTCSLT15K, Auflösung=0.1 °C, Eingänge=-999, Genauigkeit=1.5 %, Max. Fühler-Temperaturbereich=-888, Max. IR-Temperaturbereich=1030 °C, Min. Fühler-Temperaturbereich=-888, ...
Infrarot-Thermometer, Typ=OPTRIS MS, Auflösung=0.2 °C, Batterielebensdauer=20 h, Eingänge=1, Genauigkeit=1 °C, Max. Fühler-Temperaturbereich=-888, Max. IR-Temperaturbereich=420 °C, Min. Fühler-Temp...
Infrarot-Thermometer, Typ=3615236, Alternative (Alias)=KM814FS, Auflösung=0.2 °C, Eingänge=1, Genauigkeit=1 °C, Max. Fühler-Temperaturbereich=-888, Max. IR-Temperaturbereich=200 °C, Min. Fühler-Tem...