Preiswertes Set zur Infrarot- und Kern-Temperatur-Messung Das Infrarot-Temperatur-Messgerät testo 831 erfasst die Oberflächentemperatur berührungslos. Der Messfleckdurchmesser dieses praktischen In...
Dual-Laser-IR-Video-Thermometer, VIR50, extech Das VIR50 ist ein digitales Laser-Video-IR-Thermometer mit einem 2,2-Zoll-TFT-LCD-Farbdisplay und eingebauter VGA-Kamera (640 x 480) mit 2200C (3992°F...
Glas-, Keramik- oder Metallindustrie: Das Infrarot-Thermometer testo 835-T2 ist Ihr zuverlässiger Partner für den Hochtemperaturbereich. Dank erweitertem Messbereich misst es präzise und aus sicher...
Infrarot-Thermometer, Typ=CATCT3MHSFK, Auflösung=-999, Eingänge=1, Genauigkeit=2 °C, IR Temperature Range Max.=600 °C, IR Temperature Range Min.=100 °C, Reaktionszeit=1 ms, Anzeigedisplay=LCD, Temp...
VOLTCRAFT MINI IR 10 Infrarot-Thermometer Optik 1:1 -33 - +500 °C Pyrometer Voltcraft Infrarot-Thermometer MINI IR 10 Optik 1:1 Messbereich von -33 bis +500 °C Kleines und robustes IR-Thermometer m...
Duales Laser-IR-Thermometer, IR320, extech Robustes Design mit wasserdichtem (IP65) und 3m (9,8ft) Fallschutz, Extech IR320 bietet schnelle und genaue Temperaturmessungen bis zu 650°C (1202°F). Sei...
Infrarot-Thermometer, IR400-NIST, extech Das IR400 ist ein Kompaktthermometer, das Messungen bis zu 332°C (630°F) mit dem eingebauten Laserpointer ermöglicht, der den Zielbereich identifiziert und ...
Infrarot Thermometer, TG56, FLIR Das TG56 IR (Infrarot) Thermometer ermöglicht schnelle und einfache kontaktfreie Oberflächentemperaturmessungen an schwer erreichbaren Stellen. Das 30:1 Verhältnis ...
Digitales Thermometer, PCE-779N, PCE Instruments Das Infrarot-Thermometer PCE-779N kann für schnelle Temperaturmessungen eingesetzt werden. Dies kann auf zwei verschiedene Arten geschehen: entweder...
IR-Thermometer, PCE-890U, PCE Instruments Das IR-Thermometer gewährleistet eine einfache Handhabung sowie schnelle und genaue Messungen. Die in diesem IR-Thermometer verwendete "berührungslose" (Ko...
Digitales Thermometer, PCE-675, PCE Instruments Das Digitalthermometer hat ein Punkt-zu-Punkt-Verhältnis von 13:1 und kann Oberflächentemperaturen und Umgebungsfeuchtigkeit über eine sehr große Ent...
Thermometer, PCE-IR 100, PCE Instruments Das PCE-IR 100 ist sowohl ein berührungsloses Infrarot-Thermometer zur Messung der Oberflächentemperatur als auch ein Kontaktthermometer mit Fühler zur Mess...
zur Vermeidung von Schimmel im Wohnbereich bestehend aus 30.5011 "COMFORT CONTROL" Digitales Thermo-Hygrometer 31.1117 "EASYFLASH" Infrarot-Thermometer. Zur Kontrolle des Raumklimas und zum Aufspür...