Kompaktes Infrarot-Ohrthermometer für die ganze Familie - Zuverlässig und einfach in der Anwendung - Von der von Ärzten am häufigsten empfohlenen Marke - Mit neuem Design und neuem akustischem Fieb...
Bei dem Modellen HT3305 handelt es sich um ein kompaktes und modernes Infrarot-Thermometer, das kontaktlose Temperatur-Messungen auf sehr einfache, schnelle und benutzerfreundliche Weise ermöglicht...
Infrarot-Thermometer mit Kreislaser ScanTemp 470 IR-Temperaturmessgerät mit Kreislaser zur exakten Anzeige der Messfleckgröße, der Laser bildet exakt den Messbereich ab. Mit Infrarotmessgeräten mes...
Messbereich -50 ~ +1300 °C, Ablesung 0,1 °C, max. Fehlertoleranz ±2,0 / ±2 %, Wiederholgenauigkeit ±1,0 °C, Messoptik 16:1, Artikel-Abmessung 170 x 135 x 50 mm • In Pistolenform, mit Temperaturfühl...
Die Geräte in diesem Kit sind speziell für die Fehlersuche und vorbeugende Instandhaltung ausgelegt. Umfasst das Isolationsmultimeter Fluke 1587 FC, die Stromzange Fluke i400 und das Infrarotthermo...
Marsden FT3010 berührungsloses Infrarot-Thermometer Überprüfen Sie Ihre Körpertemperatur einfach, sicher und hygienisch mit diesem medizinisch zertifizierten berührungslosen Infrarot-Stirnthermomet...
Infrarot-Thermometer, Typ=OPTCTLT20, Auflösung=0.1 °C, Eingänge=1, Genauigkeit=1 %, Max. Fühler-Temperaturbereich=-888, Max. IR-Temperaturbereich=975 °C, Min. Fühler-Temperaturbereich=-888, Min. IR...
Pyrometer TP7 Multipunkt Laser Professionelles Infrarot-Thermometer mit Multipunkt-Lasertechnik Das professionelle Pyrometer TP7 mit praxisoptimiertem deutschen Industriedesign ist 100 % Trotec und...
AS Schwabe 24102 Infrarot-Thermometer -50 - 900 °C Berührungslose IR-Messung Infrarot Thermometer Standard -50 - 900 °C Ansprechzeit 0.5 s Emissionsgrad Infrarot Thermometer für schnelle, unkompliz...
Mit Infrarotmessung dauert es weniger als 1 Sekunde, bis das Ergebnis angezeigt wird. Ideal zur Messung von rotierenden oder spannungsführenden Teilen sowie im Lebensmittelbereich. Mit Laservisier....