Infrarot-Thermometer, Typ=P 4940, Auflösung=0.1 °C, Batterielebensdauer=12 h, Eingänge=-999, Genauigkeit=1.5 %, IR Temperature Range Max.=600 °C, IR Temperature Range Min.=-50 °C, Reaktionszeit=500...
10:1-Abstand zur Messfleckgröße: Bei 10 m Abstand 1 m großer Messfleck<br> Temperaturmessbereich von -30 °C bis 400 °C<br> LCD-Display für eine bessere Lesbarkeit<br> Anwenderfreundliche Bedienelem...
Das IR-Thermometer testo 830-T1 mit Laser-Messfleckmarkierung und 10:1-Optik eignet sich für die berührungslose Oberflächentemperatur-Messung in Industrie und Handwerk. Die Vorteile des Infrarot-Th...
Mit dem Infrarot-Thermometer testo 830-T4 sind Sie für berührungslose Messungen der Oberflächentemperatur in Industrie und Handwerk bestens ausgerüstet. Es sticht insbesondere durch seine 30:1-Opti...
Stärken Kompakte und robuste Geräte: sturzsicher bis 3 m Fallhöhe, spritzwasser- und staubdicht nach IP65 Ausgezeichnete Messleistungen Doppelter Laser-Visierstrahl für genaue Lokalisierung der Mes...
Temperaturmessbereich: -50°C bis +380°C Produktpalette: - Betriebstemperatur, max.: 40 °C Betriebstemperatur, min.: 0 °C SVHC: To Be Advised Genauigkeit: 1.5 % RoHS konform: Ja
Infrarot-Thermometer FIRT 1000 DataVision mit großem Messbereich und integriertem Farb-LCD zur Beobachtung und Auswertung von an Messobjekten genommenen Daten. Produktbeschreibung: für Altbausanier...
So einfach war die Temperaturkontrolle von Lebensmitteln noch nie: Mit dem Infrarot-Thermometer testo 831 erfassen Sie die Oberflächentemperatur einzelner Produkte und kompletter Produktpaletten in...
Beschreibung Mit diesem berührungslosen Thermometer kann für Prüfungen der Emissionsgrad in Übereinstimmung mit den realen Werten eingestellt werden. Zur Lokalisierung von heißen Stellen wird das M...
Die Infrarot-Thermometer FIRT 1600 Data ist für den Einsatz bei besonders hohen Temperaturen. Geeignet zum Einsatz für Gießereibetriebe, Überprüfung von: Bremstrommeln, -scheiben, Elektromotoren, A...