LED-Strahler , Typ=ILU-IW01-94SL-SC201-W2+SLENS., Abstrahlwinkel=16 °, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=16 mm, Höhe=35 mm, Länge=-999, Spannung=3.5 V, S...
Wellenlänge Spitze = 940nm Gehäusetyp = Side-View Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 1 Anzahl der Pins = 2 Abmessungen = 3 x 1 x 2mm Linsenform = Dom LED Material = GaAs Kingbright SMD Rechtwinkli...
Sperrspannung, Vr: 5 V Durchlassspannungsbereich: 12.8 bis 14.4V Strahlungsintensität (Ie): 4.92 W/Sr Produktpalette: OSLON Black PowerStar IR Series Strahlungswinkel: ± 25° (50°) Betriebstemperatu...
Durchlassspannungsbereich: 2.9V bis 3.4V Strahlungsintensität (Ie): 900 mW/Sr Sperrspannung, Vr: 5 V Strahlungswinkel: ± 40° (80°) Produktpalette: OSLON Black IR LEDiL Selector Series Betriebstempe...
Durchlassspannungsbereich: 2.9V bis 3.4V Strahlungsintensität (Ie): 1.15 W/Sr Sperrspannung, Vr: 5 V Strahlungswinkel: ± 25° (50°) Produktpalette: OSLON Black IR LEDiL Selector Series Betriebstempe...
Durchlassspannungsbereich: 2.9V bis 3.4V Strahlungsintensität (Ie): 350 mW/Sr Sperrspannung, Vr: 5 V Strahlungswinkel: ± 75° (150°) Produktpalette: OSLON Black IR LEDiL Selector Series Betriebstemp...
Wellenlänge Spitze = 940nm Gehäusetyp = 1206 Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 1 Anzahl der Pins = 2 Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.2mm Linsenform = Quadratisch Serie = OIS-150 LED Material = AlInGa...