Kabelbinder, Typ=PCT-0200-040-YW-100, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.6 mm, Länge=203 mm, Zugfestigkeit=180 N, Farbe Kabelbinder=Gelb, Halogenfrei=Ja, Kabe...
Kabelbinder, Typ=PCT-0250-050-YW-100, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4.8 mm, Länge=252 mm, Zugfestigkeit=80 N, Farbe Kabelbinder=Gelb, Halogenfrei=Ja, Kabel...
Kabelbinder, Typ=RND 475-00690, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=4.8 mm, Länge=300 mm, Zugfestigkeit=215.75 N, Farbe Kabelbinder=Gelb, Halogenfrei=Ja, Kabelbi...
Kabelbinder, Typ=PCT-0400-080-YW-50, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.6 mm, Länge=368 mm, Zugfestigkeit=540 N, Farbe Kabelbinder=Gelb, Halogenfrei=Ja, Kabel...
TRU COMPONENTS Kabelbinder-Plombe 248 mm 2.20 mm Gelb mit stufenloser Verstellung 1 St. Durchziehplombe Technische Daten: Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Gelb · Kabelbinder-Besonderheiten: mit...