Die Schilder MG-ETF werden mit Kabelbinder zur Markierung von Kabeln, Rohren oder Leitungen mit grossem Durchmesser angebracht. Weitere Farben auf Anfrage! Die Farben weiß PC10050WH und gelbe PC100...
Kennzeichnungsschilder zur Befestigung mit Kabelbindern an Rohren, Leitungen und Kabeln mit größerem Durchmesser. Eine Permanentmarker wird das Schriftfeld beschriftet und anschließend mit der selb...
Werkstoff: Polyamid 6.6, verschiedene Farben, halogenfrei, Dauergebrauchstemperatur: -40° C bis + 85° C Farbe: gelb, Ausführung: innenverzahnt, Halogenfrei: true, Bandlänge: 100 mm, Beschriftungsfl...
Einzelne Abschnitte durch Metallpigmente im gesamten Band lokalisierbar Verwendbar im Rahmen des HACCP-Prozesses* Hochwertige Qualitätslösung zur Reduzierung von Produktverunreinigungen Unsere MCTS...
Werkstoff: Polyamid 6.6, verschiedene Farben, halogenfrei, Dauergebrauchstemperatur: -40° C bis + 85° C Farbe: gelb, Ausführung: innenverzahnt, Halogenfrei: true, Bandlänge: 140 mm, Beschriftungsfl...
Einzelne Abschnitte durch Metallpigmente im gesamten Band lokalisierbar Verwendbar im Rahmen des HACCP-Prozesses* Hochwertige Qualitätslösung zur Reduzierung von Produktverunreinigungen Unsere MCTS...
Länge = 380mm Breite = 7,6 mm Farbe = Gelb Material = Polyamid 6.6 (PA66) Typ = Nicht lösbar Anzahl = 100 Betriebstemperatur min. = -40°C Betriebstemperatur max. = +85°C Zugfestigkeit = 535N Serie ...
Einzelne Abschnitte durch Metallpigmente im gesamten Band lokalisierbar Verwendbar im Rahmen des HACCP-Prozesses* Hochwertige Qualitätslösung zur Reduzierung von Produktverunreinigungen Unsere MCTS...