Kabelbinder, Typ=PCT-0400-080-GY-50, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.6 mm, Länge=368 mm, Zugfestigkeit=540 N, Farbe Kabelbinder=Grau, Halogenfrei=Ja, Kabel...
2-teiliger Kabelbinder mit Coupler, vormontiert Kopf des Binders kann in optimale Bündelposition gebracht werden Auch für nachträgliche Montagen von Bündelgütern geeignet Zur Parallelführung zweier...
2-teiliger Kabelbinder mit Fußteil, vormontiert Kopf des Binders kann in optimale Bündelposition gebracht werden Perfekter Formschluss am Bündelgut durch H-Design Gute Alternative zu Metallschellen...
2-teiliger Kabelbinder mit Fußteil, vormontiert Kopf des Binders kann in optimale Bündelposition gebracht werden Perfekter Formschluss am Bündelgut durch H-Design Gute Alternative zu Metallschellen...
Kabelbinder, Typ=PCT-0400-050-GY-100, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4.8 mm, Länge=371 mm, Zugfestigkeit=220 N, Farbe Kabelbinder=Grau, Halogenfrei=Ja, Kabe...
2-teiliger Kabelbinder mit Lamellenfuß, vormontiert. Der Kopf des Binders kann in die optimale Bündelposition gebracht werden. Einfache Montage, werkzeugfrei. Schützt vor eindringendem Schmutz und ...